絞り込み
孔数
- 12
- 9(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 25(5)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(6)
- 60(4)
- 63(1)
- 81(9)
- 84(2)
- 96(2)
- 100(14)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(1)
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。

ラブトップクーラー
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本材質(フタ)ポリカーボネイト