絞り込み
孔数
- 20
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 24(2)
- 25(5)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(6)
- 60(4)
- 81(9)
- 84(2)
- 96(2)
- 100(14)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1)
フリージングコンテナとは、耐冷保存用収納ケースで特殊加工した合成樹脂でできています。従来は困難とされていたガラス器具のマイナス保存を可能にさせました。フリージングコンテナは、本体と中仕切りとフタに分かれています。中仕切りを交換したり組み換えを変えたりすることで、様々な形状の瓶類に対応しています。またコンテナは積み重ねができるため、機能的な収納が可能。マイナス85℃~131℃まで対応しているタイプもあります。

フリージングコンテナー FC
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。