絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(4)
  • 100~200未満(29)
  • 200~300未満(24)
  • 300~400未満(14)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(32)
  • 600~700未満(4)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~2000未満(31)
  • 2000~3000未満(12)
  • 3000~4000未満(6)
  • 5000~6000未満(4)
  • 10000~20000未満(4)
  • 20000~30000未満(4)
材質
  • ガラス(7)
  • シリコン(6)
  • 樹脂(39)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(65)
  • アズワン(62)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(56)
  • エスコ(48)
  • サンプラテック(46)
  • DURAN(45)
  • DESCO(39)
  • TAKEMOTO(31)
  • 瑞穂化成工業(28)
  • コクゴ(27)
  • マルエム[理化学・容器](27)
  • ケニス(24)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三宝(16)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • ナリカ(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • BeHAUS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP広口ボトル 三商

    PP広口ボトル

    三商
    90税込99
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • ポリエチレン 広口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 広口 規格瓶

    三商
    81税込89
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • ガロン瓶 三商

    ガロン瓶

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    1本ごとにダンボール箱に入っています。
    容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
  • ガラス広口規格瓶 三商

    ガラス広口規格瓶

    三商
    5,598税込6,158
    1セット(35個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダガラス
  • SNねじ口瓶 三商

    SNねじ口瓶

    三商(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • ハイベッセル容器 三商

    ハイベッセル容器

    三商
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
    材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
  • ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商

    ガラス細口ねじ口瓶 茶

    三商(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    赤キャップポリ中栓付
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
    材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • PFAボトル 広口 三商

    PFAボトル 広口

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別広口
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • プラツボ γ線滅菌済 三商

    プラツボ γ線滅菌済

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
    材質PP
  • Sボトル 三商

    Sボトル

    三商
    129税込142
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • ハイルーテ(角型容器) 三商

    ハイルーテ(角型容器)

    三商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
    材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
  • PE広口遮光瓶 三商

    PE広口遮光瓶

    三商
    16,980税込18,678
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
    目盛
  • SG(ガラス)ボトル 白 三商

    SG(ガラス)ボトル 白

    三商
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • PP細口ボトル 三商

    PP細口ボトル

    三商
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
  • PFAジャー 三商

    PFAジャー

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
    材質PFA
  • ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商

    ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付

    三商
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
    容量(L)20材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付

    三商
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • スチロールねじ瓶 No.4 三商

    スチロールねじ瓶 No.4

    三商
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付

    三商
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付

    三商
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • スチロールねじ瓶 No.5 三商

    スチロールねじ瓶 No.5

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    容量(mL)40材質本体:PS、キャップ:PP種別No.5上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
  • スチロールねじ瓶 No.3 三商

    スチロールねじ瓶 No.3

    三商
    8,198税込9,018
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    容量(mL)14材質本体:PS、キャップ:PP種別No.3上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
  • スチロールねじ瓶 No.2 三商

    スチロールねじ瓶 No.2

    三商
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PP種別No.2上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
  • PP滅菌瓶 広口 三商

    PP滅菌瓶 広口

    三商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
    目盛
  • タイトボックス 三商

    タイトボックス

    三商
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
  • 丸キーパー 三商

    丸キーパー

    三商
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP、フタ:PE
  • パックエース 三商

    パックエース

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
    内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
  • SG(ガラス)ボトル 茶 三商

    SG(ガラス)ボトル 茶

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
    材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付

    三商
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • PFAボトル 細口 三商

    PFAボトル 細口

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
    種別細口
  • スチロールねじ瓶 No.8 三商

    スチロールねじ瓶 No.8

    三商
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    容量(mL)135材質本体:PS、キャップ:PP種別No.8上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶