絞り込み
口径(Φmm)
- 210
- 30(7)
- 45(14)
- 50(10)
- 60(31)
- 65(7)
- 70(9)
- 75(30)
- 80(12)
- 90(35)
- 100(20)
- 105(8)
- 120(40)
- 125(5)
- 150(42)
- 160(8)
- 180(24)
- 240(22)
- 250(6)
- 300(18)
- 口径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(12)
- 樹脂(7)
足長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 120(1)
- 150.5(1)
- 190(1)
- 225(1)
ブランド
- サンプラテック(5)
- エスコ(3)
- コクゴ(3)
- ケニス(3)
- アズワン(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- TRUSCO(2)
- 三商(2)
- オオモリ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TKG(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- KYOEI(1)
- 柄沢製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。

ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
SA18-8 太口ロート
TKG(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48最大口径(mm)210アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
18-8 ジョウゴ(ハンドル付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ213mm じょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。仕様メッシュフィルター付エスコ品番EA992BE-6材質ポリプロピレン質量(g)228内径(Φmm)【ノズル先端】21口径(Φmm)210外径(Φmm)【ノズル先端】24
TPXハイスピードロート
サンプラテック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。耐熱温度(℃)約180
太口ロート(粉用)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷粉末状の物が拡散しない様に口径を広くし、先に向かって細くなってます。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0642材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)167質量(g)387口径(Φmm)210足長(mm)65足径(Φmm)×足長(mm)48×65
手付きステンロート
アズワン¥5,770税込¥6,3471個翌々日出荷取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。材質ステンレス(SUS304)
ハイスピードロート
サンプラテック¥2,098税込¥2,3081個(1個)3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。材質PP口径(Φmm)210足長(mm)225足径(Φmm)24
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥3,298税込¥3,6281個(1個)3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。材質TPXR口径(Φmm)210足長(mm)190足径(Φmm)24耐熱温度(℃)180足下外径(Φmm)22
TPXハイスピードロート
コクゴ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。ネジ込み式足パイプで、洗浄保管に便利です。180℃の温度に耐えられます。