漏斗(ロート)・じょうごとは、粉体や液体を口径の広い部分に投入し、口径の狭い穴や筒から出す事で別の容器に効率良く移す為の道具です。研究機関や製造、調理の現場で使用されています。「粉体漏斗」と呼ばれる粉体用のロートは、粉が詰まらない様に吐出する部分の口径が液体用よりも広くなっています。素材はガラスや陶器、ステンレス、アルミ、樹脂など様々です。化学実験の場ではガラス製のロートが一般的に使用されています。吐出部分にフィルターが付いているロートも存在します。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン) 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンパルジョーゴ
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
79 税込87
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,723 税込1,895
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス 角度(°)60
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
73 税込80
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)90×105×100 寸法(cm)9 アズワン品番63-2913-41
1個
249 税込274
当日出荷

Kartell(カルテル)PPビフネルロート
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP 口径(Φmm)90・64・49 セット内容大・中・小 全高(mm)91・90・63 足長(mm)40・40・30 足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
199 税込219
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
158 税込174
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90 材質プラスチック エスコ品番EA992BL-2 先端ノズル径(Φmm)12
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

climbing(クライミング)丸型分液ロート(PTFEコック付)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(コック)PTFEフッ化樹脂
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)丸型分液ロート(透明摺合)
材質硼珪酸ガラス 仕様普通摺
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)丸型分液ロート(普通摺合)
材質硼珪酸ガラス 仕様普通摺
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミロート
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックTPXハイスピードロート
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
98 税込108
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)