粉末ロートThermo Fisher Scientific当日出荷から翌日出荷
外側に筋が付いており、エアーロックを防止します。
分液ロートスキーブ形Thermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE足長(mm)(コック下)65
Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
計量皿とサンプル移送ロートを1つに先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様●規格:(OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm 各1枚●ステム(OD×ID):6.25×2.52mm 上部直径:10mm●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:20mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:25mm●ステム(OD×ID):13.25×11.16mm 上部直径:32mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-56
Fisherbrand ガラス製計量ロート 14-353シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
計量皿とサンプル移送ロートを1つに先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm●上部直径:25mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-54
Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
計量皿とサンプル移送ロートを1つに先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません
仕様●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm●上部直径:15mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-55
4252粉末ロートThermo Fisher Scientific¥5,798~税込¥6,378~
1ケース(4本)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
ネック部分が太く、粉末注入に最適。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)仕様オートクレーブ可能
安全廃液システムThermo Fisher Scientific3日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
安全廃液ロートThermo Fisher Scientific6日以内出荷から7日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE材質(フィルター)PTFE材質(キャップ)PP
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~