絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
291件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滴下ろうと ナリカ

    滴下ろうと

    ナリカ(1件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
    材質ガラス全長(mm)約215口径(Φmm)約40足長(mm)150
  • ポリロート 瑞穂化成工業

    ポリロート

    瑞穂化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • PPロート 瑞穂化成工業

    PPロート

    瑞穂化成工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 石油缶用 ロート オオモリ

    石油缶用 ロート

    オオモリ
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    石油缶用の専用ロートです。
    材質SUS304パイプ外径(Φmm)32
  • バルブ付ロート オオモリ

    バルブ付ロート

    オオモリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
    用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。材質SUS304板厚(mm)0.8
  • 取っ手付ロート ケニス

    取っ手付ロート

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • 活栓付ロート ケニス

    活栓付ロート

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
  • ガラス製足長ロート climbing(クライミング)

    ガラス製足長ロート

    climbing(クライミング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991BL-21材質ポリプロピレン直径(Φmm)180パイプ外径(Φmm)19
  • ドラム缶ロート アズワン

    ドラム缶ロート

    アズワン
    43,400税込47,740
    1個
    当日出荷
    内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
    材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
  • SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
  • SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 持ち手付きステンレスロート オオモリ

    持ち手付きステンレスロート

    オオモリ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 手付きステンロート アズワン

    手付きステンロート

    アズワン
    5,770税込6,347
    1個
    翌々日出荷
    取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 桐山セパロート 桐山製作所

    桐山セパロート

    桐山製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28アズワン品番1-4386-01
  • マイクロ秤量皿ロート アズワン

    マイクロ秤量皿ロート

    アズワン(1件のレビュー)
    46,900税込51,590
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
    秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
    材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃
  • 分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)

    分液ロート500mL PMP #978

    Kartell(カルテル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
    仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
  • ロートPE製 180mm TGK(東京硝子器械)

    ロートPE製 180mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番161-09-24-01口径(Φmm)180足径(Φmm)×長さL(mm)20×180
  • 使い捨て塗料容器 ヨトリヤマ(世取山)

    使い捨て塗料容器

    ヨトリヤマ(世取山)
    429税込472
    1袋(10枚)
    当日出荷
    0.6Lタイプの替え容器です。スタンドに脱着しやすいタイプです。
    用途塗料の調色作業に。トラスコ品番806-5920材質ポリプロピレン(PP)容量(L)0.6上径×下径×高さ(mm)100×80×100
  • TPX(R)ハイスピードロート SUGICO(スギコ)

    TPX(R)ハイスピードロート

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業能率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分近い濾過速度です。
    耐熱温度(℃)180
  • チタン製ロート SUGICO(スギコ)

    チタン製ロート

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    渕はフラットで衛生的です。
  • ポリロート NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質PE
  • ハイスピードロート サンプラテック

    ハイスピードロート

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
    材質PP口径(Φmm)210足長(mm)225足径(Φmm)24
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    1,598税込1,758
    1組(6個)
    翌日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
  • TPX(R)ハイスピードロート サンプラテック

    TPX(R)ハイスピードロート

    サンプラテック
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
    材質TPXR口径(Φmm)210足長(mm)190足径(Φmm)24耐熱温度(℃)180足下外径(Φmm)22
  • PTFEロート ケニス

    PTFEロート

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE
  • ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド エスコ

    ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド

    エスコ
    3,730税込4,103
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380
  • 【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    73,980税込81,378
    1箱(40個)ほか
    31日以内出荷
    ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
  • 18-8 フラットフランジロート SUGICO(スギコ)

    18-8 フラットフランジロート

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    渕の巻き込みがないため、汚れがたまりにくく、洗浄が簡単に行える、フラットフランジを採用しています。 表面が滑らかで汚れが付きにくいウェットブラスト仕上です。
    用途実験研究用ロート材質SUS304
  • 【滅菌】粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    93,980税込103,378
    1箱(8個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)343質量(g)3.48全高(mm)264外径(Φmm)注ぎ口:343排出口径(Φmm)外径:52、内径:48
  • 粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    粉末用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    83,980税込92,378
    1箱(8個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)343質量(g)3.48全高(mm)264外径(Φmm)注ぎ口:343排出口径(Φmm)外径:52、内径:48
  • 金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mm サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mm

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    38,980税込42,878
    1セット(4本)
    31日以内出荷
    ・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.141幅(cm)20
  • 金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    36,980税込40,678
    1セット(4本)
    31日以内出荷
    ・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.027幅(cm)11.7
  • ユニバーサル漏斗 GROZ

    ユニバーサル漏斗

    GROZ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで、零したりすることがありません。 多様な開口部に適しています。
    用途車両などへのオイルの継ぎ足しにトラスコ品番202-3726材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール質量(kg)1直径(Φmm)125高さ(mm)250アズワン品番64-8525-28
  • 【滅菌】液体用漏斗(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】液体用漏斗(PP)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    94,980税込104,478
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
  • 液体用漏斗(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    液体用漏斗(PP)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    79,980税込87,978
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PP幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
  • 【滅菌】液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】液体用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE
  • 液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    液体用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    79,980税込87,978
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
  • 【滅菌】粉末用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用漏斗(HDPE)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    68,980税込75,878
    1箱(20個)ほか
    23日以内出荷から31日以内出荷
    ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
漏斗(ロート)/じょうご