カテゴリ
絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- 三商(55)
- エスコ(39)
- アズワン(23)
- ケニス(16)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
- コクゴ(10)
- 桐山製作所(10)
- オオモリ(8)
- SUGICO(スギコ)(8)
- climbing(クライミング)(8)
- サンプラテック(7)
- TRUSCO(5)
- TKG(5)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- ナリカ(5)
- 瑞穂化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TPXハイスピードロート
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。ネジ込み式足パイプで、洗浄保管に便利です。180℃の温度に耐えられます。
安全ろうと
ナリカ¥860~税込¥946~1個4日以内出荷から5日以内出荷足が上下方向に一回転した形状のろうと。この部分に試薬がたまることで、実験の際に発生した気体がろうとへ逆流するのを防ぎながら安全に実験できます。口径(Φmm)31
Φ123mm じょうご
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。 液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。エスコ品番EA992BE-5材質ポリプロピレン質量(g)67内径(Φmm)【ノズル先端】22口径(Φmm)123外径(Φmm)【ノズル先端】24
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。エスコ品番EA992BE-2材質ポリプロピレン質量(g)70内径(Φmm)【ノズル先端】26.5構造フィルター構造口径(Φmm)130外径(Φmm)【ノズル先端】31
Φ240mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-22材質ポリプロピレン直径(Φmm)240パイプ外径(Φmm)26
滴下容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個62日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15
ドラム缶ロート
アズワン¥43,400税込¥47,7401個当日出荷内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)色イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
SPCロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
桐山ロート(摺合せなし・円錐型)
桐山製作所¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷仕様ロート型材質ガラス(ハリオH-32)容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)8アズワン品番1-4385-01
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)
桐山製作所¥48,980~税込¥53,878~1個6日以内出荷から39日以内出荷熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。材質耐熱ガラス(H32)
ポリロート用 オプション
アズワン¥4,386税込¥4,8251組(4本)当日出荷Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)アズワン品番6-316-15
分液ロート スキーブ形
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。


















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)