カテゴリ
絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- 三商(55)
- エスコ(39)
- アズワン(23)
- ケニス(16)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
- コクゴ(10)
- 桐山製作所(10)
- オオモリ(8)
- SUGICO(スギコ)(8)
- climbing(クライミング)(8)
- サンプラテック(7)
- TRUSCO(5)
- TKG(5)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(5)
- ナリカ(5)
- 瑞穂化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPハイスピードロート
三商¥109~税込¥120~1個3日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
PFAロート
アズワン¥12,200税込¥13,4201個翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)全長(mm)120口径(Φmm)外径:91、内径:85耐熱温度(℃)(樹脂)260アズワン品番3-2456-01足径(Φmm)×足長(mm)18×60
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
18-8 広口 ロート 金具付
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷大口なので、大豆、米等の固形物を容易に移し変える事が出来ます。大、小2種類のサイズで、少量から大容量の容器へ、粉を移し変える事が出来ます。材質SUS304
ペットボトル2L用じょうご サンドベージュ
スケーター¥359税込¥3951個7日以内出荷2リットルのペットボトル口(一般的なネジ口)にしっかりフィットする設計です。じょうごとしてだけでなく、目盛りが付いているので、お米や水などのメジャーカップとしても使用できます。材質本体/ポリプロピレン キャップ/ポリプロピレン パッキン/ポリエチレンサイズ(mm)直径106×高さ88
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥289~税込¥318~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。材質TPXR耐熱温度(℃)180
ステンレス シェフジョーゴ
佐藤金属興業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷濾しと漏斗が一体になっており、漏斗の先端が液切れしやすい形状のジョーゴ材質18-8ステンレス寸法(mm)155×131×115
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック¥479~税込¥527~1個当日出荷内側のラセン状リブでフィルターの密着を防止します 1107、1108、1109はネジ込式足パイプのため、洗浄・保管に便利です 大幅な作業効率アップが可能です用途薬液等の迅速な濾過に最適です。
4252粉末ロート
Thermo Fisher Scientific¥5,898~税込¥6,488~1ケース(4本)ほか5日以内出荷から63日以内出荷ネック部分が太く、粉末注入に最適。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ドラム缶用ロート
三商¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷使用時の安定を保つため二重足になっています。材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
ポリロート
瑞穂化成工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から7日以内出荷ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPロート
瑞穂化成工業¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合



















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)