絞り込み
ブランド
  • BRAND
  • Socorex(ソコレックス)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(6)
  • InterScience(6)
  • GILSON(ギルソン)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • Finn(5)
  • MICROLIT(5)
  • インターサイエンス(4)
  • Drummond Scientific Company(4)
  • アズワン(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • VITLAB(3)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • ceramus(2)
  • 三商(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRANDディスペンセッテ S Organic(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) SBRAND
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
ディスペンセッテS BRANDディスペンセッテSBRAND
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
ディスペンセッテ S(分注器) BRANDディスペンセッテ S(分注器)BRAND
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir関連資料耐薬品表(0.4MB)
ディスペンセッテS BRANDディスペンセッテSBRAND
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。ISO 9001やGLPに適合すべく精度補正機能を搭載。
ボトルディスペンサー BRANDボトルディスペンサーBRAND
57,980税込63,778
1式ほか
6日以内出荷
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下再現性(%)0.2以下使用温度(℃)15~40オートクレーブの可否付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー