カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
          • 分注器/ディスペンサー

分注器/ディスペンサー :「毛細管」の検索結果

分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMマイスターリングキャップス DURANEMマイスターリングキャップスDURAN
4,098税込4,508
1個(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,698税込6,268
1箱(100本)
翌々日出荷
仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-03アズワン品番65-8686-95
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷から5日以内出荷
交換用毛細管 10μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 10μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
10日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-11オレンジ容量(mL)10mL用
ダイヤル式マイクロディスペンサ100μL TGK(東京硝子器械)ダイヤル式マイクロディスペンサ100μLTGK(東京硝子器械)
59,999税込65,999
1組
欠品中
ガラス毛細管を使用し、可動式プランジャーを廻すことにより希望の容量に設定いたします。
TGK品番800-12-35-04分注範囲(μL)20~1001目盛(μL)10付属毛細管(本)50
交換用毛細管 5μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 5μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
3日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-10容量(mL)5mL用
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球 Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球Drummond Scientific Company
2,898税込3,188
1式
翌々日出荷
マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入りアズワン品番68-0450-05
交換用毛細管 50μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 50μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-13容量(mL)50mL用
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Companyドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 MicroシリーズDrummond Scientific Company
2,898税込3,188
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,698税込6,268
1箱(100本)
欠品中
仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:1.0×1.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-10アズワン品番65-8687-04
交換用毛細管 25μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 25μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-12容量(mL)25mL用
交換用毛細管 100μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 100μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
6日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-14容量(mL)100mL用
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)標準型 長さ120 1箱 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,698税込6,268
1箱(100本)
欠品中
仕様●標準型●長さ:120●内径×外径:0.9×1.4●入数:100●備考:両端切●コード番号:131-09アズワン品番65-8687-03
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
49,980税込54,978
1式
33日以内出荷から48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー、10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能、粘性の高い液体にも使用可能
5μLマイクロディスペンサー TGK(東京硝子器械)5μLマイクロディスペンサーTGK(東京硝子器械)
51,999税込57,199
1組
欠品中
付属するスペイサーを換えれば1、2、3、4および5μlの各容量が測定できます。
TGK品番800-12-41-01摘要毛細管100本付き品名セット
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
5,998税込6,598
1箱(100本)
欠品中
仕様●油脂基準用●長さ:75●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:両端切●コード番号:130-075アズワン品番65-8686-91
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1ケース(100本)
欠品中
仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.2×0.5●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-305アズワン品番65-8687-18
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1箱(100本)
欠品中
仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)100本入 MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
32,980税込36,278
1ケース(100本)
欠品中
仕様●標準型●長さ:500●内径×外径:0.4×0.8●入数:100●備考:両端切●コード番号:134-505アズワン品番65-8687-19
交換用毛細管 20μL 100本入 TGK(東京硝子器械)交換用毛細管 20μL 100本入TGK(東京硝子器械)
3,499税込3,849
1セット(100本)
10日以内出荷
仕様ダイヤル式、固定式、デジタル式に共通です。TGK品番800-12-35-15容量(mL)20mL用
キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ日本理化学器械(NRK)
6,198税込6,818
1箱(100本)
欠品中
仕様●融点測定用●長さ:80●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-080アズワン品番65-8686-92
ナノジェクトⅡ/Ⅲ用ガラスキャピラリー 100個入 Drummond Scientific CompanyナノジェクトⅡ/Ⅲ用ガラスキャピラリー 100個入Drummond Scientific Company
3,698税込4,068
1箱(100個)
48日以内出荷
仕様●3 1/2inch Capillary (8.9cm)●外径:1.14mm●内径:0.53mmアズワン品番68-0450-79
マイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入 Drummond Scientific Companyマイクロディスペンサー用交換ガラス毛細管 サイズ20cm 100個入Drummond Scientific Company
4,698税込5,168
1箱(100個)
33日以内出荷
10μL交換ガラス毛細管 適合ディスペンサー:モデル210、310、510、3-000-510-X
仕様●Replacement Microdispenser Bore,Microinjection Digital●サイズ:20cmアズワン品番68-0450-82
毛細管(足長摺下150mm) 1688シリーズ コスモスビード毛細管(足長摺下150mm) 1688シリーズコスモスビード
4,398税込4,838
1個
24日以内出荷
セミ・ミクロ毛細管 15/20 2910シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ毛細管 15/20 2910シリーズコスモスビード
13,980税込15,378
1個
24日以内出荷
※毛細管の長さ(L)は、各フラスコに合わせることができます。ご指示ください。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
セミ・ミクロ毛細管 65L 2640シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ毛細管 65L 2640シリーズコスモスビード
5,798税込6,378
1個
24日以内出荷
目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated Pipetシリーズ Drummond Scientific Company目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット 250個入 Calibrated PipetシリーズDrummond Scientific Company
8,598税込9,458
1箱(250個)
33日以内出荷から48日以内出荷
ラジオアイソトープ・病原体試料採取用のディスポーザブル目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット目盛りマークの色でサイズを簡単に識別可能血液や感染性のあるサンプルの吸い上げにはキャプトロールⅢ(別売品)を使用すると便利使用方法▼1ピペットの色付きバンド側を付属の吸引チューブまたは別売りのキャプトロールⅢに差し込む。またはピペットを傾けて毛細管現象を利用して液体を目盛りラインまで吸い上げる。▼2吸引した液体を容器に吐出
全長(mm)127精度±0.5%チューブ長さ(cm)吸引:約43
毛細管曲管(ゴム止付) 1689シリーズ コスモスビード毛細管曲管(ゴム止付) 1689シリーズコスモスビード
5,198税込5,718
1個
24日以内出荷
セミ・ミクロ毛細管(PTFEコック16)15/20 2911シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ毛細管(PTFEコック16)15/20 2911シリーズコスモスビード
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
※毛細管の長さ(L)は、各フラスコに合わせることができます。ご指示ください。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
毛細管曲管(ゴム止付) 1689シリーズ コスモスビード毛細管曲管(ゴム止付) 1689シリーズコスモスビード
5,898税込6,488
1個
24日以内出荷
毛細管(足長摺下150mm) 1688シリーズ コスモスビード毛細管(足長摺下150mm) 1688シリーズコスモスビード
5,998税込6,598
1個
24日以内出荷
仕様●摺合:TS19/38●足の長さは摺合下部から150mmアズワン品番65-6823-48
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
109,800税込120,780
1式
33日以内出荷
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能高精度ガラス毛細管を使用ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105 Drummond Scientific Company容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105Drummond Scientific Company
51,980税込57,178
1式
欠品中
容量固定マイクロディスペンサー 高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能 ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います 5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能 スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能 TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています 毛細管100本付き
仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-30
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー Dialamatic MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
59,980税込65,978
1式
33日以内出荷から38日以内出荷
容量可変式・ダイアル式マイクロディスペンサー、高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能、ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います、ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット、高精度ガラス毛細管を使用、可動式目盛り付きプランジャーを回すことにより、希望する容量に設定できるので、正確で再現性のあるピペッティングが可能
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company容量固定式マイクロディスペンサー Fixed MicrodispenserシリーズDrummond Scientific Company
49,980税込54,978
1式
48日以内出荷
容量固定式マイクロディスペンサー10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能粘性の高い液体にも使用可能専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー