絞り込み
容量(mL)
- 25
- 5(6)
- 10(28)
- 20(7)
- 30(8)
- 50(58)
- 100(63)
- 150(1)
- 200(60)
- 250(3)
- 300(66)
- 500(69)
- 1000(54)
- 2000(19)
- 3000(5)
- 5000(2)
ブランド
- SEKIYA(1)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三商(7)
共通擦合せフラスコとは化学実験に用いられるガラス製の容器のことです。容器の口が小さいフラスコは溶液を攪拌するのに便利なアイテム。共通擦合せフラスコとは他の部品などと組み合わせやすいよう首の擦合せ部分の規格を揃えたタイプのことで、同一の規格寸法であれば複数のアイテムを組み合わせて使うことも可能です。化学研究や開発などあらゆる作業現場で利用されています。共通擦合せフラスコの形状は蒸発しづらい三角フラスコや固体やアメ状液体を掻き出しやすいナスフラスコなどさまざま。温度計の挿入や薬品を入れるのに便利な共通四口フラスコタイプもあり、用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「容量(mL)」から絞り込む
10(28)
25
30(8)
50(58)
100(63)
200(60)
300(66)
500(69)
1000(54)
2000(19)

共通摺合ナス形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から21日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
SPCなす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
SPC丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
SPC三口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
SPC梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
Fine共通摺合なし型フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥8,415税込¥9,2571個23日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。材質ほうけい酸ガラス-1形状共通摺合なし型フラスコ 短型
Fine透明共通摺合三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥6,831税込¥7,5141個3日以内出荷から17日以内出荷Fineブランドの透明共通摺合三角フラスコ(ほうけい酸ガラス-1)です。材質ほうけい酸ガラス-1タイプ透明共通摺合せ
SPC二口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
SPC剣先梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から33日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
共通摺合梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から5日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合なす形フラスコ 茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から33日以内出荷野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。










































![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)