ステンレス加圧タンク
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
- 用途
- 液体の圧送用。
- トラスコ品番
- 467-5924
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)
- 高さ(mm)
- 215
- 容量(L)
- 5
- 内径(mm)
- 226
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ





















![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)
![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)



