ステンレス加圧タンク セット品
材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。
SUS内容器は、オプションとなっております。
基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。
液体の加圧圧送をすぐに出来るレギュレーターやリリーフ弁を搭載したセットです。
- 用途
- 液体の圧送用に。
- 付属品
- レギュレーター、リリーフバルブ、SUSパイプ、貫通継手
- トラスコ品番
- 246-4099
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)
- 高さ(mm)
- 485
- 容量(L)
- 23.7
- 内径(mm)
- 259
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ






















![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)
![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)



