メリーカッタ(強力タイプ)室本鉄工(5件のレビュー)当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
強力ペンチ室本鉄工(3件のレビュー)当日出荷
A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
鋭刃付強力ニッパ室本鉄工(4件のレビュー)当日出荷
軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。
刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
スタンダードニッパ室本鉄工当日出荷
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
メリーカッタ(小型軽量タイプ)室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
小型軽量タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定全長(mm)195トラスコ品番111-1574種別カッター質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
ミニストリッパ室本鉄工(7件のレビュー)当日出荷
ケーブルストリッパの三ツ星品!
芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮
V型刃で電線へのセッティングは簡単です。
狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。
ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付)
脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。
Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
トラスコ品番212-1697全長(mm)120質量(g)260切断可能範囲2.6(Φ)脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5芯線径(Φ)0.25~2.6
メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
エンドニッパ室本鉄工(2件のレビュー)当日出荷
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134呼び寸法(mm)130仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191質量(g)80切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
ロングブレード・メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
エンドプラニッパ室本鉄工当日出荷
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
先刃ニッパ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1370寸法(mm)122全長(mm)122質量(g)65刃形薄刃寸法a(mm)12.0寸法b(mm)7.0切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8寸法c(mm)25.0
ロングハンドルプラニッパ室本鉄工当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!プラスチックの切断に!エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)190仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1361寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)175刃形樹脂専用刃 平刃寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0寸法c(mm)20.0切断能力(Φmm) 樹脂5.0
先細プラニッパ室本鉄工(2件のレビュー)当日出荷
先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
呼び寸法(mm)125仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1631寸法(mm)128全長(mm)128質量(g)90切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
ラジオペンチ室本鉄工当日出荷
ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付
仕様ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ミニチュアプラニッパ室本鉄工当日出荷
仕様ソフトカバーバネ付寸法(mm)125質量(g)85切断能力(Φmm)3.0(軟質樹脂)
モールカッタDX80室本鉄工(4件のレビュー)当日出荷
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。
ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
ワゴンモール、配線ダクトの切断。切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
ダクトプラニッパDK65室本鉄工当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。全長(mm)250トラスコ品番342-9270質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
強力圧着ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
コンパウンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
強力プラニッパ(ストッパ付)室本鉄工当日出荷
大径の樹脂切断に適します。刃のくい違い防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの太物切断。仕様円状刃、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ソフトカバー付
強力プラニッパ室本鉄工当日出荷
太径に適したニッパです。
平刃タイプです。
刃のくい違い防止ストッパー付です。
ミニチュアエンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115全長(mm)118仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648質量(g)60切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
JISペンチ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。
ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。
材質(柄部)ソフトカバー取付穴落下防止用ひも取付穴:無
極薄刃ハイプラニッパ室本鉄工当日出荷
極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
ロングエンドプラニッパ室本鉄工(1件のレビュー)当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)190仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3
外面取具付エンビパイプカッタ 替刃室本鉄工当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできる「メリー塩ビパイプカッター」の替刃。
種別替刃トラスコ品番111-1329質量(g)70適合替刃・カッターPIP19、 PIP18ZR
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91