絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(445)
  • TRUSCO(101)
  • KNIPEX(クニペックス)(76)
  • エスコ(69)
  • Ideal-Tek(51)
  • FACOM(50)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(41)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • GEDORE(27)
  • Beta(27)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(25)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • 木島精工(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
  • BONDHUS(13)
  • ハゼット(12)
  • WORKPRO(12)
  • エンジニア(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「ロム」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ロム抜き
  • ニクロム線
  • ニクロム
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera8790 HMA ホールディングファンクションソケットWera
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera8740 C HF 1/2 ヘックス6点セットWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2080セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6材質特殊工具鋼質量(g)961.8表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Weraユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
1/4インチZyklopカルダンユニバーサルジョイント。クロムバナジウム/クロムモリブデン、マットクロメッキ仕上げ。
用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)35.5
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Weraユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)50差込角(inch)3/8
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
1/2インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)1/2
ビットソケット WeraビットソケットWera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)全長(mm)28
ツールセット ツールチェック モジュラー L型キー ヘックスプラス 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー L型キー ヘックスプラス 1Wera
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。六角穴付きネジ用のL型キーセット。独自のヘックスプラス形状はネジの損傷を防ぎ、なめにくくなります。クロムメッキを施し、表面保護と長い耐久年数、高い耐食性を実現しています。レーザーマーキングされたサイズ表記は高い摩耗耐性を実現しております。
セット内容●950 (1×1,5×45; 1×2,0×50; 1×2,5×56; 1×3,0×63; 1×4,0×70; 1×5,0×80; 1×6,0×90), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)セット商品数7ケース色
エクステンションバースイベル(ZYKLOP) Weraエクステンションバースイベル(ZYKLOP)Wera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
1/4インチZyklopの「Wobble」エクステンション。首振り角度は全方向15°です。隠れた狭い設置状況でも迅速かつ正確な作業が保証されます。後端にローレット加工を施し、手で操作する際のグリップ力を高めます。弾丸トラップ溝付き。クロムバナジウム、マットクロメッキ仕上げ。
用途ボールロック付き1/4”角ソケットレンチインサート用全長(mm)56
ホールディングファンクションソケット8740C Weraホールディングファンクションソケット8740CWera
2,698税込2,968
1本
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。
材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Weraスパナヘッド(14x18mmジョイント用)Wera
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
ドライバーハンドル WeraドライバーハンドルWera
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ作業が迅速にグリップが六角形となっており転がり防止機能六角軸クロムメッキステンレススリーブ 磁石付き、ビットとネジをしっかりと固定できます
用途ビットホルダー、1/4六角差込みビット用質量(g)133軸長(mm)120
HF ベルトソケットセット 3/8 WeraHF ベルトソケットセット 3/8Wera
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ベルトに固定されたソケットはツイストすることで取り外し、取り付けが簡単です。Wera2goと合わせて使用できます。ベルトなどに取り付けができるカラビナ付きで、工具の保管に困りません。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。ソケットからナットを取り外すナットエキストラクター付きです。
トラスコ品番160-9577セット内容収納用ベルト10(点)材質/仕上特殊工具鋼質量(g)631差込角(mm)9.5
エクステンションバー WeraエクステンションバーWera
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
Varioブレードとアダプター用のVarioエクステンション。6mmの六角素材です。クロムメッキ。
全長(mm)175
ビットソケット(ホールド付) Weraビットソケット(ホールド付)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ソケット(ZYKLOP) Weraソケット(ZYKLOP)Wera
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
3/8インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用差込角(DR)3/8
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)200差込角(inch)3/8
エクステンションバー早回し(ZYKLOP) Weraエクステンションバー早回し(ZYKLOP)Wera
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用全長(mm)125差込角(inch)3/8
ウレタン入りビットソケットセット Weraウレタン入りビットソケットセットWera
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
コンビネーションブレード十字穴ポジドライブ/バリオハンドル用十字穴ポジドライブ。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175
4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)Wera
23,980税込26,378
1丁
翌日出荷
丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。
セット内容コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
ソケット(ホールド付) Weraソケット(ホールド付)Wera
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
8767 C HF 1/2 トルクス6点セット Wera8767 C HF 1/2 トルクス6点セットWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2081セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6材質特殊工具鋼質量(kg)1タイプロング表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175六角軸対辺(mm)6先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用) Wera(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)Wera
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用
JOKER両口スパナ WeraJOKER両口スパナWera
4,798税込5,278
1丁
翌日出荷
口元の金属プレートによるホールド機能付きで、ネジやソケットの紛失リスクを軽減します。非常に硬い歯を備えた口内の交換可能な金属プレートがネジとソケットを固定し、滑るリスクを軽減します。統合されたエンドストップにより、ネジ頭の滑り落ちを防止し、高トルクを適用できます。二重六角形の形状により、ネジまたはボルトとの確実な接続が保証され、滑りのリスクが軽減されます。戻り角度がわずか30°なので、ねじ締め中の時間のかかるレンチの回転を回避できます。特殊な鍛造形状により、高いトルク伝達と高い曲げ剛性が可能になります。高性能クロムモリブデン鋼を使用し、ニッケルクロムコーティングを施し、高い防食性を実現しています。色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
用途六角ネジ頭、ボルト用全長(mm)141スパナサイズ(mm)20×23スパナ厚さ(mm)5.5
ラチェットハンドル WeraラチェットハンドルWera
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
高品質で頑丈なマットブラックのクロムメッキです。5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込見ました。首振りと早回しスリーブは作業を楽にできます。自由に回転するラチェットヘッドは0°、15°、90°に固定でき、0°では通常のドライバーとして使用出来ます。時計回り/反時計回りの切替が出来ます。細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。ドライバーとしても使えます。
用途9.5mmスクエアヘッドソケットおよび9.5mmスクエア差込付きアダプター用全長(mm)152品番【WERA】5135880001差込角(inch)1/4
ビットアダプター(9x12mmジョイント用) Weraビットアダプター(9x12mmジョイント用)Wera
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)42
ビットアダプター(9x12mmジョイント用) Weraビットアダプター(9x12mmジョイント用)Wera
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)58
両頭ドライバービット Wera両頭ドライバービットWera
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
バリオハンドル用十字穴・十字穴ポジドライブの組み合わせ刃。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175六角軸対辺(mm)6
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)Wera
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
テーブルの上に立てて置いたり、壁に掛けたりできる便利な収納ラック付きです。取り外して移動もできる便利な一体型クリップになっています。ネジやツールを着磁脱磁できる取り外し可能なマグネタイザーが付属しています。9個のクロムメッキLキーは摩耗して丸みを帯びた六角ソケットネジに強いヘックスプラスのセットです。
用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X100・2.5X112・3X126・4X140・5X160・6X180・8X200・10X219mm(05022050001・05022052001・05022054001・05022056001・05022058001・05022060001・05022062001・05022064001・05022066001)寸法(mm)110×250×80
9本組(Hex-Plus)キーレンチ Wera9本組(Hex-Plus)キーレンチWera
6,798税込7,478
1セット
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
ユニバーサルジョイント(ZYKLOP) Weraユニバーサルジョイント(ZYKLOP)Wera
4,298税込4,728
1個
当日出荷
1/2インチZyklopユニバーサルジョイント。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム/クロムモリブデン製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用全長(mm)69差込角(inch)1/2
8767 C HF 1/2 トルクス9点セット Wera8767 C HF 1/2 トルクス9点セットWera
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2082セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9材質特殊工具鋼質量(kg)2表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217