絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,342)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,599)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • 日東工器(1,820)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,010)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型フレキシブルシャフト サンフレックス普及型フレキシブルシャフトサンフレックス(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
フレキシブルシャフト サンフレックスフレキシブルシャフトサンフレックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
ジョイロボ・プロNo.H-027用部品 サンフレックスジョイロボ・プロNo.H-027用部品サンフレックス(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
適合No.H-027専用
六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリース サンフレックス六角軸フレキシブルシャフト 6.35クイックリースサンフレックス
5,998税込6,598
1本
当日出荷
取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)870全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用軸径(Φmm)3、6仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
フレキシブルシャフト サンフレックスフレキシブルシャフトサンフレックス(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)350
水平ドリルスタンド サンフレックス水平ドリルスタンドサンフレックス(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合60mm~110mm径取付可能セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
4型ジスク用接続カップリング サンフレックス4型ジスク用接続カップリングサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
12,980税込14,278
1袋
4日以内出荷
スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
アズワン品番62-4941-77
六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック サンフレックス六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャックサンフレックス
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
モーターカップリング サンフレックスモーターカップリングサンフレックス(2件のレビュー)
899税込989
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。付属品専用レンチ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
スクリューマンドレル サンフレックススクリューマンドレルサンフレックス
869税込956
1セット(3本)
当日出荷
ペーパーコーン専用マンドレルです。
仕様スクリュータイプ材質鋼材軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ジョイロボNo.H-025/H-026用部品 サンフレックスジョイロボNo.H-025/H-026用部品サンフレックス(1件のレビュー)
769税込846
1本
6日以内出荷
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ適合ジョイロボH-025型、H-026型
万能ツールセット サンフレックス万能ツールセットサンフレックス
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
小型フレキシブルシャフト サンフレックス小型フレキシブルシャフトサンフレックス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。柔軟アウターチューブで精密加工にピッタリ
用途研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])2000~10000チャック(mm)精密スプリングチャック/0.5~3.2商品構成単品
強力型フレキシブルシャフト サンフレックス強力型フレキシブルシャフトサンフレックス
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品
ロータリーヘッド サンフレックスロータリーヘッドサンフレックス
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプコレットチャックチャック(mm)2.4、3本体径(mm)16本体長さ(mm)82
ジョイロボ サンフレックスジョイロボサンフレックス
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
ジョイ丸チャージ サンフレックスジョイ丸チャージサンフレックス
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
ロータリーGヘッド サンフレックスロータリーGヘッドサンフレックス
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプギアチャックチャック(mm)0.5~4本体径(mm)26本体長さ(mm)107
ロータリーBヘッド サンフレックスロータリーBヘッドサンフレックス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。タイプスプリングチャックチャック(mm)0.5~3.2本体径(mm)16本体長さ(mm)88
モーター付フレキシブルシャフト サンフレックスモーター付フレキシブルシャフトサンフレックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス仕様2段階変速、足踏スイッチ付付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用寸法(mm)格納箱/240×300×340質量(kg)約10長さ(m)フレキ/1.5モーターAC100V/200W回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
ジョイロボプロ アルファ サンフレックスジョイロボプロ アルファサンフレックス
32,980税込36,278
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
ジョイロボ プラス サンフレックスジョイロボ プラスサンフレックス
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
木彫ストロークヘッド サンフレックス木彫ストロークヘッドサンフレックス
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
ジョイロボ専用の木彫機です。
材質鋼材質量(g)260
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
ジョイまる サンフレックスジョイまるサンフレックス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
木彫替刃 サンフレックス木彫替刃サンフレックス(2件のレビュー)
899税込989
1個
6日以内出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5材質鋼材
ジョイペッカー(電動木彫機) サンフレックスジョイペッカー(電動木彫機)サンフレックス
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
ロータリーDヘッド サンフレックスロータリーDヘッドサンフレックス
6,798税込7,478
1本
当日出荷
先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。
付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
ジョイロボ・プロ サンフレックスジョイロボ・プロサンフレックス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
ミニルーター用 各種アタッチメント サンフレックスミニルーター用 各種アタッチメントサンフレックス
2,298税込2,528
1組(4本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。