絞り込み
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,747)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,131)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(803)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットポイント TE-YX FP ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-YX FP

    ヒルティ(HILTI)
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:SDS MAX
  • バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch ヒルティ(HILTI)

    バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch

    ヒルティ(HILTI)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。
    仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
  • フラットポイント TE-SX FP 36 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 36

    ヒルティ(HILTI)
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
  • フラットポイント TE-SX FP 50 ヒルティ(HILTI)

    フラットポイント TE-SX FP 50

    ヒルティ(HILTI)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。
    仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)500
  • CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)

    CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
  • ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    459,800税込505,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    399,800税込439,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    269,800税込296,780
    1セット
    8日以内出荷
  • 充電アダプター  CA-B 12bulk ヒルティ(HILTI)

    充電アダプター CA-B 12bulk

    ヒルティ(HILTI)
    6,498税込7,148
    1台
    8日以内出荷
    セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
  • 電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
    用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1890回/分打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
  • 電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
    用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    529,800税込582,780
    1セット
    8日以内出荷
    高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
    質量(kg)12.5電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305チャックTE-S無負荷打撃数(min-1)1950一回あたり打撃力(J)26
  • 電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)

    電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    289,800税込318,780
    1セット
    8日以内出荷
    より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
    用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5