絞り込み
ブランド
- ヒルティ(HILTI)
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,207)
- BOSCH(ボッシュ)(712)
- エスコ(546)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(268)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る

バッテリーチャージャー C 4/36-350 100V Sch
ヒルティ(HILTI)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷充電が早いパワフルな350ワット充電器。 低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。 全てのヒルティ12V(アダプター)、14V、22Vおよび36Vリチウムイオンバッテリー充電用。仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-350 100V)×1質量(kg)1.1出力(W)350電源コード(m)2
CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22
ヒルティ(HILTI)¥17,980税込¥19,7781個欠品中仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
充電アダプター CA-B 12bulk
ヒルティ(HILTI)¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷セット内容アダプター(CA-B12 アセンブリ)×1電源(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×94×53
電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ
ヒルティ(HILTI)¥399,800税込¥439,7801台7日以内出荷際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業無負荷打撃数(min-1)1890回/分セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ
ヒルティ(HILTI)¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ
ヒルティ(HILTI)¥529,800税込¥582,7801セット8日以内出荷高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。無負荷打撃数(min-1)1950電源(V)100チャックTE-S質量(kg)12.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305一回あたり打撃力(J)26
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ
ヒルティ(HILTI)¥289,800税込¥318,7801セット8日以内出荷より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5