作業工具 (18) 電動工具 (5) ブランド: Rakuda(ラクダ/清水製作所)価格: 1,500~10,000円すべて解除
スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所) (7件のレビュー) 当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
高強度ヨセポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
材質は合金鋼を使用し、首下(使用軸部全体)まで焼入れをほどこしていますので、非常にすぐれた
耐久性と強度を持っております。
キノコ形状で頭部が大きいため、叩きやすく、鉄骨の穴から抜け落ちる心配もありません。
軸部より頭部の方が太い為、首下まで叩き込んだ時点で穴が寄っているので分かりやすいです。
先端から首下までR設計なので寄りが早くよく寄ります。
全長(頭部)を短くすることで狭い場所でもH鋼にハンマーが当たらず作業できます。
高所作業に安全な落下防止コード取り付け用穴付です。
用途 形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具です。
重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用します。
アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) (3件のレビュー) 当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途 アイスピックに
千枚通しに
サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に
木ネジ、釘下の穴あけに
ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) (3件のレビュー) 当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。
壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。
先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N サイズ(mm) 17H×240
電動ハンマー用スクレッパーN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) (4件のレビュー) 当日出荷
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト 12mm 色(本体) 青 サイズ(mm) 17H×600(800)
SDS-plusSエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) (1件のレビュー) 当日出荷
先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。
用途 コンクリート等のハツリ作業に。 品番 10148 サイズ(mm) 10mm径×250
極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途 マキタ製ペンドライバー用ツールフック。 適合機種 マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D 材質(本体) グラスファイバー入強化樹脂
ラクダ コールドチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷 から 翌々日出荷
エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。
エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。
磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。
先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼で行って下さい。
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途 クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 本体寸法(mm)全長 260 寸法(mm) Φ10×150 厚さ(mm) 1.3 シャンク形状 SDS-plus
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
スケーリングチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途 屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。 軸径(Φmm) 10 寸法(mm) 280×10×75 全長(mm) 280 シャンク SDSplus 刃幅(mm) 75 適合工具 電動ハンマー用
ペンドラフック C型 右手用 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 6日以内出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛けることができます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途 マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。腰に引っ掛けた時のバランスが良く素早く取り外しができ、グリップを握った際にも邪魔になりません。 適合機種 マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D 型式 C型(カラビナ用) 色 ブラック タイプ 右手用
マルチインパクトフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途 マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。 仕様 ブラックメッキ・角度可変式 適合機種 マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具 色 ブラックメッキ タイプ マキタ右手用
最適カンナミニ J-50 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷
プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。
用途 平面の荒削り・中削りカンナ。 仕様 木工用 材質 本体:アルミダイカスト
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 翌々日出荷
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途 クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 長さ(mm) 140 厚さ(mm) 1.3
ヒラタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 当日出荷 から 翌々日出荷
刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。
刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
マルチインパクトフックW Rakuda(ラクダ/清水製作所) 6日以内出荷
マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。
用途 マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。 適合機種 マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。 色 ブラックメッキ タイプ マキタ右手用
片刃ケレンチゼル SDSプラス Rakuda(ラクダ/清水製作所) 5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途 屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 軸径(Φmm) 10 寸法(mm) 280×10×75 全長(mm) 280 タイプ スクイ刃 シャンク SDSplus 刃幅(mm) 75 適合工具 電動ハンマー用
ペンドラフック D型 右手左手兼用 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 6日以内出荷
ピストル型での使用時に、従来型ペンドラフックに比べ腰に引っ掛けた時ののバランスが良く、素早く取り外しができます。グリップを握った際に邪魔にならず、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛けることができます。大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛けることができ、ペンドライバのどちらの面にも取付ができますので、右手・左手兼用でご使用いただけます。先端にビットはソケットを付けたままでも関係なくご使用いただけ、本体樹脂部にはグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途 マキタ ペンドライバに取付け腰ベルトに引っ掛けるフックです。 適合機種 マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D●マキタ ペンドライバドリル;DF012D、DF010D 型式 D型(腰ベルト用) 色 ブラック タイプ 右手左手兼用
スーパーボードカンナA型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 翌々日出荷
業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。
用途 石膏ボードの面取り、平削り。 仕様 L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。 材質 本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼 面取り角度(°) 45
片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所) 5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途 屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 軸径(Φmm) 18 寸法(mm) 320×18×75 全長(mm) 320 シャンク SDSmax 刃幅(mm) 75 適合工具 電動ハンマー用
チスタガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所) 3日以内出荷
ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途 コンクリートのはつり作業 寸法(mm) 22×240
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ) 税込 ¥ 74,778 ¥ 67,980 バスケットへ
クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 100 ¥ 91 バスケットへ
クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 200 ¥ 182 バスケットへ
クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 100 ¥ 91 バスケットへ
クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 100 ¥ 91 バスケットへ
クラフト素材 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 100 ¥ 91 バスケットへ