絞り込み
ブランド
- SMT
- モノタロウ(103)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,415)
- 日本ニューマチック工業(349)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(333)
- ベッセル(322)
- エスコ(219)
- NSK(ナカニシ)(219)
- 不二空機(169)
- 空研(168)
- 東空販売(167)
- コンパクトツール(151)
- BAHCO(バーコ)(136)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(92)
- ブランドをもっと見る

1/2 ショートインパクトレンチ
SMT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
コンパクトヘッド ロングインパクトレンチ
SMT(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.25色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1/2 ツインハンマーミニインパクトレンチ
SMT(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コンパクトボディで振動が少なく、疲れないツインハンマー構造なので 作業効率がアップします! 品番:ISS1206のショートインパクトソケットを一緒に使用することで、 狭い場所でも作業性抜群です!仕様ツインハンマー全長(mm)98質量(kg)1.37色レッド回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)675アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
SMT¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1色レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4