絞り込み
ブランド
- Power sonic
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,250)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,563)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,184)
- 日東工器(1,782)
- TRUSCO(1,546)
- RS PRO(1,544)
- BAHCO(バーコ)(1,495)
- SK11(1,376)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(965)
- ベッセル(948)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

穴径変更ブッシュ 25.4mm用
Power sonic(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
穴径変更ブッシュ 20mm用
Power sonic(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
ミニボール盤MDP-100用ベルト
Power sonic¥599税込¥6591個当日出荷ミニボール盤MDP-100用のベルトです。用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
ミニ両頭グラインダ
Power sonic¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
キーレス六角軸ドリルチャック
Power sonic¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
CS-305用カーボンブラシ
Power sonic(2件のレビュー)¥799税込¥8791組(2個)当日出荷高速切断機CS-305用カーボンブラシです。用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
超硬ドリル
Power sonic¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状丸
PP-330用カーボンブラシ
Power sonic(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
両頭グラインダ
Power sonic¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル
Power sonic¥599税込¥6591個翌々日出荷ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
補助ローラー
Power sonic¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
電気カンナEP-82A用替刃
Power sonic¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷電気カンナEP-82PA用の替刃です。用途電気カンナEP-82PA用の替刃として適合機種EP-82A、EP-82PA材質本体/超硬本体質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.5×82×1.2入数(個)2
糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ
Power sonic¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。用途VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。適合機種VS-400材質粉末合金
糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ
Power sonic¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷VS-400用カーボンブラシです。用途VS-400用カーボンブラシです。適合機種VS-400材質銅、炭素
ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト
Power sonic¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトです。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトとして適合機種TDS-75F材質チャック/真鍮、チューブ/PVC全長(mm)1060
ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ
Power sonic¥759税込¥8351個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
電ドルセッタ
Power sonic¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
糸ノコ盤用ブレード C
Power sonic¥799税込¥8791パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
糸ノコ盤用ブレード A
Power sonic¥729税込¥8021パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)18ストローク数(min-1)400-600ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
角のみ盤
Power sonic¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷木材の角溝、角穴の加工に便利です。寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700