絞り込み
ブランド
  • OUBAO(オーバオ)
  • モノタロウ(616)
  • エスコ(16,305)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,258)
  • 日東工器(1,765)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,549)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,314)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,259)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,056)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(949)
  • BOSCH(ボッシュ)(945)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah OUBAO(オーバオ)

    充電式インパクトレンチ1/2 20V/2.0Ah

    OUBAO(オーバオ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    LED照明付き 強/中/弱の3モード切替式 緩めすぎストップ機能(オートストップ) 緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。 通常の連続回転との切替は可能です。 電池パック2個付き※1個装着 専用ブローケース ブラシレスモーター 落下防止用ベルト付属
    仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0~2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケースアズワン品番68-0947-19
  • 充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)

    充電式ドライバードリル

    OUBAO(オーバオ)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
  • 充電式インパクトドライバー OUBAO(オーバオ)

    充電式インパクトドライバー

    OUBAO(オーバオ)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
    セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース最大トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)ねじ締め能力(mm)M4~M8チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)20モーター電圧(V)DC20 ブラシレス充電時間(分)約45電池パックリチウムイオンねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90