絞り込み
ブランド
- FPC
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,761)
- TRUSCO(1,532)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- BOSCH(ボッシュ)(924)
- ベッセル(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
特価

インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm
FPC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521差込角(mm)19.0寸法d(mm)27対辺寸法(mm)33寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
25.4角エクステンションバー
FPC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角(sq.)25.4(1/1")
19角エクステンションバー
FPC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
ホイルナットレンチ(バー付属)
FPC¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc
FPC¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷インパクトショートソケットのセットです。付属品ピン・リングトラスコ品番769-7139セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46材質ソケット:クロムモリブデン鋼質量(kg)6.650差込角(mm)19.0(3/4inch)ケース寸法(mm)275×170×105
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
アダプター
FPC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
インパクト セミロングソケット セット
FPC¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から8日以内出荷付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)275×170×105
スピンナーハンドル(伸縮タイプ)
FPC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
スプライン コンビネーション ソケット 差込#5スプライン 6角41mm
FPC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スプライン差込インパクト用コンビソケットです。トラスコ品番769-7511材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92質量(g)960対辺寸法(mm)6角41/4角21寸法D1(mm)59寸法D2(mm)56寸法l(mm)14寸法S1(mm)41(6pt)寸法S2(mm)21(4pt)差込口#5スプライン
12.7sqヘキサゴンソケットセット
FPC¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。ハンドルソケットレール
9.5sqキャッチングショートソケット
FPC¥699~税込¥769~1個当日出荷ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
25.4sqアウターナット用ロング浅口ソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷サービスナット等の長いインナーナットに対応した、ロングタイプのアウター用浅口ソケットです。インナーナットの突き出しが長い場合にも安心してお使いいただけます。用途インパクトのアウターナット用ソケットです。質量(g)735全長L(mm)90寸法S(mm)41ピン形式8-P1寸法D1(mm)57.5寸法D2(mm)52寸法l(mm)14Oリング8-O1アズワン品番64-8332-64
NO.5 スプライン ソケット 差込#5スプライン
FPC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷スプライン差込インパクト用ソケットです。材質クロムモリブデン鋼差込口#5 スプライン
エクステンションバー
FPC¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷用途12.7sqエクステンションバーです。寸法D(mm)24.5差込角(sq.)12.7(1/2)駆動角(sq.)12.7(1/2)
9.5sqソケット・ビットアダプター
FPC¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。六角対辺(mm)6.35全長L(mm)65寸法sq.(mm)四角:9.5(3/8l)
インナーナット用増し締めアダプターセット
FPC¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。用途インナーナットの増し締め用です。セット内容INA-19・20・21
ロッキングエクステンションバー
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。寸法D(Φmm)18.5差込角(sq.)9.5(3/8)駆動角(sq.)9.5(3/8)