絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,363)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    249,800税込274,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 8CH30mケーブルリール カナレ電気

    8CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    199,800税込219,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1台
    61日以内出荷
    簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
    適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • ケーブルストリッパ用交換刃 カナレ電気

    ケーブルストリッパ用交換刃

    カナレ電気
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
    適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷