絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(40)
- マキタ(2,293)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,226)
- エスコ(868)
- BOSCH(ボッシュ)(738)
- 修理(711)
- 京セラインダストリアルツールズ(412)
- Panasonic(パナソニック)(386)
- 日東工器(320)
- ミルウォーキーツール(318)
- 日動工業(286)
- ハタヤリミテッド(270)
- SK11(151)
- ミスターマイスター(134)
- EARTH MAN(133)
- NSK(ナカニシ)(119)
- オグラ(119)
- エクセン(118)
- 大阪ジャッキ製作所(115)
- IKURATOOLS(育良精機)(114)
- ブランドをもっと見る

圧着ダイス
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着ペンチ
カナレ電気¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
8CH50mケーブルリール
カナレ電気¥249,800税込¥274,7801巻(50m)欠品中リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
8CH30mケーブルリール
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8