Eカッター(小)JAPPY当日出荷
E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます
6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具
円周・縦方向のカットが可能
E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
ラチェットドライバーJAPPY(1件のレビュー)当日出荷
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式指先で回しやすい早回しハンドル72枚ギアで軽いラチェット誤操作を防ぐスイッチ形状固定モードで強力本締めガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)黒
外部半導電層剥ぎ取り工具 EカッターJAPPY当日出荷
6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 円周・縦方向のカットが可能
用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55関連資料(4.75MB)使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
エアコン用フィックスレンチJAPPY当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応
トルクレンチの2丁掛けに最適
業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
屋内型延長コードJAPPY当日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
リングスリーブ用圧着工具JAPPY当日出荷
端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上圧着完了を刻印でチェック安心の日本製
ラチェットトルクレンチJAPPY翌日出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
全ネジレンチJAPPY翌日出荷
持ち手は細く、握りやすいローレット加工落下防止ワイヤー穴付き早回し機能付きで軽量スマートW3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
ケーブルカッターJAPPY翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます
人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減
切断面を変形させず、きれいな切り口
最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
結束バンドひっぱりニッパJAPPY翌日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
電動ドリル装着型リーマーJAPPY翌々日出荷
推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm電動ドライバーのプラスビットに装着電動ドリルに装着して楽々バリ取り!
塩ビカッター(替刃)JAPPY翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
パワードハサミJAPPY(1件のレビュー)当日出荷
倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替軽量・コンパクト握りやすいハンドル開き幅
全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
スタンダードロータリーホース90cm(黄)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(赤)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色赤常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(赤)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色赤常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(黄)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース150cm(青)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)150継手5/16フレア(1/2-20UNF)
スタンダードロータリーホース90cm(青)JAPPY翌日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
色青常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
ロングラチェットトルクレンチJAPPY翌日出荷から翌々日出荷
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止全サイズ長さ380mmのロングタイプ
ウッドグリップドライバセットJAPPY翌日出荷
油で滑りにくい木樹脂グリップハンマーで叩ける貫通タイプ錆に強いクロムメッキ仕上げ先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです材質(グリップ)木樹脂軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)茶
塩ビカッター(本体)JAPPY翌日出荷
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
ビットアダプターJAPPY翌日出荷
差込角(mm)6.35アズワン品番64-9330-35
トルクレンチ 校正証明書付きJAPPY4日以内出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
冷媒漏えい防止の必須アイテム
規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知
音と感触で作業者に確実に伝わる構造
校正証明書付き
簡単・確実な作業が可能です
トルクレンチJAPPY翌日出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
冷媒漏えい防止の必須アイテム
規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知
音と感触で作業者に確実に伝わる構造
簡単・確実な作業が可能です
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91