ホビーワーク鋏 厚物用SUN UP当日出荷
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
カラードライバービットセットSUN UP当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
ホーム金テコSUN UP(4件のレビュー)当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
2ウェイメタルタッカー強力型SUN UP(5件のレビュー)当日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
フリー回転バイスSUN UP(3件のレビュー)当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
スナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP(1件のレビュー)当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
ディープソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
便利なスイング式ホルダー!!
全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
六角軸ソケットセットSUN UP当日出荷
電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応深型なので長いボルトなどに便利ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
ステンレス製リングプライヤーSUN UP当日出荷
キーリングや二重リングを開くのに便利バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
フレアリングツールセット パイプカッター付SUN UP(1件のレビュー)当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
ミニアンビルSUN UP当日出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
シートメタル バイスロックプライヤーSUN UP当日出荷
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
プレセット型 トルクレンチSUN UP(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
マルチアングルパイプレンチSUN UP当日出荷
使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。
用途狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めにくわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
L型クランプSUN UP5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
ガラスクラフトセット SSUN UP当日出荷
ガラスに折り筋を入れるオイル式ガラス切り(ガラスカッター)と、そのガラスを安全に折る為のガラスブレーカーのセットです。
アルミクイックバイス 100SUN UP(4件のレビュー)当日出荷
木・鉄などの加工物をしっかり固定アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
木工用のみ グリップ付SUN UP(2件のレビュー)当日出荷
木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477
ホルダー付ソケット9PC 差込角12.7mmSUN UP(2件のレビュー)当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。
差込角(mm)12.7セット内容ソケット(10mm・11mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジウム鋼
ペンルーターSUN UP当日出荷
ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。
用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。付属品ビット5本、バッテリーケース全長(mm)163チャック径(Φmm)2.35
シノ付両口ラチェットレンチ ストレートタイプSUN UP5日以内出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)369適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
折込式マルチスクレパーSUN UP当日出荷
用途塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。刃幅(mm)35全長(mm)205幅(mm)43厚さ(mm)22質量(g)220刃長(mm)79刃厚(mm)2材質(刃)刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)亜鉛合金、TPR折りたたみ寸法(mm)126
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質鉄全長(mm)710質量(g)585最大口開き(mm)600表面仕上げクロームメッキ
金床付リードバイスSUN UP5日以内出荷から9日以内出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
アンビルバイス 小SUN UP当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSPSUN UP5日以内出荷から10日以内出荷
奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプスパナとメガネタイプの組合せコンビレンチスイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mmSUN UP6日以内出荷
刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57
軽量タイプ 72ギヤコンビレンチSUN UP5日以内出荷
奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
JIS規格パイプレンチSUN UP8日以内出荷
パイプ管の締め・緩め作業に。抜群の喰いつき力。高周波焼き入れで耐久性も抜群。JIS規格 H級
ウェルデングバイスロックプライヤーSUN UP欠品中
パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。
口開き(mm)65全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)税込¥74,778¥67,980
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥200¥182
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91
クラフト素材アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥100¥91