絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(2)
  • 日東工器(1,398)
  • 室本鉄工(341)
  • 日本ニューマチック工業(328)
  • SHINANO(信濃機販)(323)
  • ベッセル(309)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(165)
  • コンパクトツール(150)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • ヨコタ工業(112)
  • 瓜生製作(98)
  • マキタ(97)
  • 東空販売(97)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](93)
  • エスコ(87)
  • JTC(80)
  • エス・ピー・エアー(69)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(69)
  • ウシオ(UHT)(56)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)

    軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
  • ベルトサンダー SIGNET(シグネット)

    ベルトサンダー

    SIGNET(シグネット)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
    セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
  • ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式) SIGNET(シグネット)

    ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)

    SIGNET(シグネット)
    17,900税込19,690
    1台
    翌々日出荷
    強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ 簡単に正/逆切替操作可能 クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。 リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
    全長(mm)128.3質量(kg)0.49最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)51ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用カプラーPT1/4”
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • ミニエアインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    ミニエアインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
    付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具