絞り込み
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,364)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
  • 水処理パッド 3J Hakken(コンセック)

    水処理パッド 3J

    Hakken(コンセック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2676
  • 水処理パッド 3 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 3

    Hakken(コンセック)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2675
  • 油圧コアドリル Hakken(コンセック)

    油圧コアドリル

    Hakken(コンセック)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。
    付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772
  • 乾式用スイベルS C→C Hakken(コンセック)

    乾式用スイベルS C→C

    Hakken(コンセック)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    タイプCロットねじ-Cロットねじ
  • キャリングケース Hakken(コンセック)

    キャリングケース

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2635
  • 水処理パッド 6 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 6

    Hakken(コンセック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2678
  • 水処理パッド 200F Hakken(コンセック)

    水処理パッド 200F

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2674
  • 水処理パッド 2 Hakken(コンセック)

    水処理パッド 2

    Hakken(コンセック)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2673
  • 水処理パッド Hakken(コンセック)

    水処理パッド

    Hakken(コンセック)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
  • □49 回転サブポール Hakken(コンセック)

    □49 回転サブポール

    Hakken(コンセック)
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
  • ポールベース Hakken(コンセック)

    ポールベース

    Hakken(コンセック)
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    仕様回転ポール仕様質量(kg)8.6高さ(mm)845取付座A×B(mm)183×223
  • SPF型ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    SPF型ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番557-0662
  • □49軽量ボールベース Hakken(コンセック)

    □49軽量ボールベース

    Hakken(コンセック)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番557-0654