絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(616)
- エスコ(16,305)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,258)
- 日東工器(1,765)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,549)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,259)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,057)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜)
ケニス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 光の反射を防ぎ、目が疲れません。材質ステンレスSUS302、非磁性・耐酸性
ピンセットスタンド
ケニス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
ピンセットスタンド
ケニス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本欠品中石を割るのに適したハンマーで、グリップは滑りにくく石をたたいた時の衝撃をやわらげます。 石の割れ目に尖っている部分をこじ入れ、くさびのようにして化石を取り出すことができます。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)330質量(g)約950種類片手口ハンマー刃長(mm)190材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
KFI ピンセット
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷K-31は、K-3に似た形状で厚みのあるガッチリしたピンセットです。 K-36Bは、宝石等の選別用ピンセットで反発力がデリケートです。細身タイプです。 K-39Aは、先端が円筒形になっているので、円筒形の部品の装着・取り外しに便利です。
ペットボトルはさみ
ケニス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)160刃長(mm)34
化石ハンマー
ケニス¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。全長(mm)300質量(g)約310種類特殊ハンマー刃長(mm)150材質(柄部)樫材質(頭)焼入鋼主な用途石工作業
鉱物ハンマー
ケニス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。全長(mm)280質量(g)約800種類片手口ハンマー刃長(mm)170材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
ピンセットセット
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1組(10本)当日出荷ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。全長(mm)125
DUMONT ピンセット
ケニス¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWS-51は、コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TW-3C・TW-5/45°は95~98%磁気を帯びず、強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れた、DUMONT社独自の合金のDUMOXELを使用しています。耐熱温度(℃)約400
6丁組スパナ
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(6本)6日以内出荷しっかり整理できる収納金具付です。セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
ステンレスピンセット
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ステンレスピンセット
ケニス¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。材質SUS430幅(mm)10全長(mm)160質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応

























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)