絞り込み
ブランド
- ミタチ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

電気ディスクグラインダー
ミタチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
ストレートグラインダ ストレートグラインダ
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
ディスクグラインダー(最大出力1000W)
ミタチ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
ストレートポリッシャ
ミタチ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET質量(kg)1.9電流(A)100消費電力(W)435回転数(min-1[r.p.m])5600長さ(cm)41.3定格(A)4.5
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm
ミタチ¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
ディスクグラインダ(LEDランプ付)
ミタチ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
ディスクグラインダー 安全機能付
ミタチ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38