絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(624)
  • trad(201)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • スーパーツール(426)
  • TRUSCO(1,566)
  • カクダイ(43)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(331)
  • ホーザン(464)
  • E-Value(285)
  • エスコ(18,940)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,606)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,504)
  • 日東工器(1,951)
  • RS PRO(1,607)
  • BAHCO(バーコ)(1,561)
  • SK11(1,446)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,319)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,235)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](47)
  • 12.7[1/2](74)
  • 19.0[3/4](12)
  • 25.4[1](4)
組数
  • 16(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(354)
商品レビュー
  • 以上(161)
  • 以上(179)
  • 以上(184)
  • 以上(184)
価格
  • 1,500円以下(99)
  • 1,500-10,000円(405)
  • 10,000-50,000円(114)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「工具」の検索結果

関連キーワード
  • 工具箱
  • 工具セット
  • 工具入れ
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)トップ工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
鉄骨ラチェットレンチ トップ工業鉄骨ラチェットレンチトップ工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6対辺寸法(mm)17×21製品質量(g)550
エアワイド 空調用モンキレンチ トップ工業エアワイド 空調用モンキレンチトップ工業
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
柄が長~い!狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!空調配管作業で必須の17~29mmに対応メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
ドレンパイプ小径内径カッター用替刃 トップ工業ドレンパイプ小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
適合ドレンパイプ:20・50適合機種TNC-18
塩ビ管小径内径カッター トップ工業塩ビ管小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッター用ガイド板 トップ工業塩ビ管内径カッター用ガイド板トップ工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
切断位置が調整可能!切り口がズレにくく水平に切断できます。
質量(g)75外径(mm)58
塩ビ管内径カッターセット トップ工業塩ビ管内径カッターセットトップ工業
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール     (両面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)トップ工業
9,098税込10,008
1枚
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業塩ビ管小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)トップ工業
6,098税込6,708
1枚
3日以内出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業ドレンパイプ小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業携帯用ワンタッチ式ソケットホルダートップ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
ツイスト総磨きラチェット鳶仕様 トップ工業ツイスト総磨きラチェット鳶仕様トップ工業
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェットN形グリップ付トルクレンチトップ工業
44,980税込49,478
1組
20日以内出荷
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
42,980税込47,278
1組
20日以内出荷
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
40,980税込45,078
1組
20日以内出荷
ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズ トップ工業ショートエコワイド エコフォーク シール付 HY-26シリーズトップ工業
3,198税込3,518
1丁
7日以内出荷
先端厚さは極薄2.5mmです。水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。
仕様●色:緑●全長(mm):117●最大口開き(mm):7~26●先端厚さ(mm):2.5●作業性を高める指掛けフック機能付き●エコフォークはコンパクトさを追求しており、口が最後で閉じません。●材質/仕上:クロムバナジウム鋼(Cr-V)●コード番号:722-7752アズワン品番67-9147-71
量水器メーターレンチ 切替ボタン付 トップ工業量水器メーターレンチ 切替ボタン付トップ工業
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。
用途量水器専用
インパクトレンチ用小判型フォームタイソケット トップ工業インパクトレンチ用小判型フォームタイソケットトップ工業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
小判型(クサビ型)フォームタイに素早く入るラッパ型形状Oリング・ピン付
材質SCM435質量(g)110差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 フォームタイソケット トップ工業インパクトレンチ用 フォームタイソケットトップ工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アイビーフォームタイ着脱と先端つぶし部に咬んだナットを楽に送り込む事ができます。Oリング・ピン付
材質SCM435質量(g)120差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)21
ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 軸用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 穴用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)カシメピンの強化により耐久性アップ
用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
タフガチャ輝 トップ工業タフガチャ輝トップ工業
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。職人による総磨き仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)570全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
タフガチャ トップ工業タフガチャトップ工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。サビにくいメッキ仕上げ安全ひも用穴付き
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)575全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプタートップ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプタートップ工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!ワンタッチでシャンク交換!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプタートップ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケットトップ工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプタートップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター トップ工業電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプタートップ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット トップ工業電動ドリル用強軸フォームタイソケットトップ工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
12角サーフェイス21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!高耐久・長寿命を実現!40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショートトップ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
12角サーフェイス21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!高耐久・長寿命を実現!40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)145対辺寸法(mm)21全長L(mm)94トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
...
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら