絞り込み
ブランド
  • FESTOOL
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,364)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドミノチップ FESTOOL

    ドミノチップ

    FESTOOL(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(85個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • ドミノカッター DF500用 FESTOOL

    ドミノカッター DF500用

    FESTOOL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
  • コンパウンド FESTOOL

    コンパウンド

    FESTOOL
    7,098税込7,808
    1本(500mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。1ステップシーリング入りコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。容量500ml2018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ

    FESTOOL
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2758ストローク(mm)26切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1500~3800
  • IAS 3 ライトホース FESTOOL

    IAS 3 ライトホース

    FESTOOL
    95,980税込105,578
    1本
    当日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
  • コードレスジグソー PSC420EB-Li FESTOOL

    コードレスジグソー PSC420EB-Li

    FESTOOL
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。 3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。 ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。 ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐっ切れます。 スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業にトラスコ品番226-9888セット内容ブレード×2本、スプリンターガード×1枚、ケース(システナー2)質量(kg)2.4切断能力(mm)アルミニウム20
  • コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5 FESTOOL

    コードレスジグソー PSBC420EB-Li 5

    FESTOOL
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、電池パック、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番159-4701ストローク(mm)26質量(kg)3.1電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1)1000~3800
  • バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L FESTOOL

    バッテリー BPC 18 18V 5.2Ah L

    FESTOOL
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    電池パックです。
    質量(kg)0.715種類電池パック電圧(V)18
  • ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL

    ダブルアクション エアーサンダー LEX 3

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
    仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
  • 1ステップポリッシュコンパウンド FESTOOL

    1ステップポリッシュコンパウンド

    FESTOOL
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ノンシリコンコンパウンドです。 1ステップスピードコンパウンドです。
    用途肌調整、仕上げ、つや出し、メンテナンス用コンパウンド。適合STEP1 塗装後のポリッシング用トラスコ品番835-4905ホワイト容量500ml品名MPA5010
  • 充電器 MXC 3 10.8V FESTOOL

    充電器 MXC 3 10.8V

    FESTOOL
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。
    トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42
  • レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOL

    レバークランプ FS-HZ 160

    FESTOOL
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
    用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
  • バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS FESTOOL

    バッテリーパック 10.8V 2.6Ah BP-XS

    FESTOOL
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    FESTOOLの10.8Vバッテリー工具用2.6Ahバッテリーです。
    トラスコ品番772-6481質量(kg)0.26
  • ドリリングダストノズル D27-BSD FESTOOL

    ドリリングダストノズル D27-BSD

    FESTOOL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    床・壁・天井などの穴あけ時の集じんパッドです。 集じん機とともにお使いください。 ダストフリーでしっかり保持します。 穴あけ位置を設定するポイント・メジャー付です。
    用途床・壁・天井等の穴あけ時集塵用トラスコ品番760-2685適合機種564606、564606J材質ホール内側:ニッケルスティール質量(g)184ドリル径(Φmm)~12
  • スプリンターガード TS55REQ FESTOOL

    スプリンターガード TS55REQ

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-2596適合機種561554・561737J・561737材質プラスチック質量(g)80
  • スプリンターガード TS 55/75 FESTOOL

    スプリンターガード TS 55/75

    FESTOOL
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    スプリンターガードでよりファインカットができます。
    用途ファインカット用トラスコ品番760-1832適合機種561439材質プラスチック質量(g)162
  • システナ ツールボックス SYS-SB FESTOOL

    システナ ツールボックス SYS-SB

    FESTOOL
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
    トラスコ品番760-2634質量(kg)2.5材質(本体)プラスチック外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)167外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167外寸法・奥行(mm)296
  • サンドペーパー GR FESTOOL

    サンドペーパー GR

    FESTOOL
    7,790税込8,569
    1セット(50枚)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
    用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80スカイブルー基材
  • コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set FESTOOL

    コードレスハンマードリル BHC 18 Li 5.2Ah Set

    FESTOOL
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品充電器、5.2Ahバッテリー×1個、補助ハンドル、デプスストップ、システナー2入りトラスコ品番760-2839質量(kg)2.38無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100チャックSDSプラスシャンクバッテリー電圧(V)18充電時間(分)70
  • コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES FESTOOL

    コードレスドリル 偏芯チャック DD-ES

    FESTOOL
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    FESTOOLドリルドライバー用アタッチメントです。 隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業ができます。 セントロテック式で着脱が簡単です。
    用途隅部でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業仕様セントロテック式トラスコ品番760-1824適合機種564529、564530質量(g)389
  • コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus FESTOOL

    コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus

    FESTOOL
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入りトラスコ品番760-2804質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1500、低速:0~450最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)70
  • IAS 3 ライトホース 3.5m AS FESTOOL

    IAS 3 ライトホース 3.5m AS

    FESTOOL
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
  • コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) FESTOOL

    コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

    FESTOOL
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
    用途木工・軟鉄板の切断作業。付属品充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2トラスコ品番760-2766ストローク(mm)26幅(mm)80全長(mm)292高さ(mm)178切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1)1500~3800