絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

エクステンションギアレンチ
日平機器¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチ。ギア数は60枚・120枚で切替可能。伸縮機構と細かいギアを併用することで狭い場所での作業にも効果を発揮。全長(mm)560~860(無段階)質量(kg)3.7差込角(sq.)19ギヤ歯数60/120
コンセントリール
日平機器¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。電線長さ(m)10特性アース付電線仕様-種別ST-VCT2仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付寸法(mm)330×300×105質量(kg)4.4電源(V)AC125定格電流(A)8電線太さ(mm2)2材質(ボディ)プラスチック
プーラー ベアリングプーラー 中・大型車用
日平機器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。適合中~大型車トラスコ品番853-3606質量(kg)27
プーラー ベアリングカッププーリング
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3609質量(kg)2.3有効長(mm)100能力(mm)38~150
プーラー パイロットベアリングプーラー 普通車用
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。適合普通車トラスコ品番853-3617質量(g)800
プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥57,980税込¥63,7781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
ユニバーサルチャックラッチェット
日平機器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷全長(mm)115仕様チャックサイズ(穴径×歯組)6mm×11山、5.5mm×11山、5.8mm×10山、7mm×10山トラスコ品番835-5010質量(g)100
エアーソー替刃(32山) 10枚入り
日平機器¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91色ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76
リール LEDランプリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から9日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335機能首振りハンガー機能電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
ハンマー エアーハンマーセット
日平機器¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-3227セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2質量(kg)3.4使用圧力(MPa)0.5~0.7
プーラー ベアリングレースプーラー 小型・普通車用
日平機器¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。トラスコ品番853-3604質量(kg)4.8能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー 軽自動車用
日平機器¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3605質量(kg)1.9能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
プーラー ベアリングレースプーラー
日平機器¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付適合小型~普通車トラスコ品番853-3614質量(kg)5.6
プーラー ベアリングセパレーター
日平機器¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。トラスコ品番853-3608質量(kg)4.7能力(mm)30~100
プーラー プッシュプーラー
日平機器¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。トラスコ品番853-3607質量(kg)14.4能力(mm)120~300
プーラー ダイナモベアリングプーラー
日平機器¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。トラスコ品番853-3616質量(g)400爪開き幅(mm)30~55
プーラー ターミナルプーラー
日平機器¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ターミナル、小型のプーリー等の抜き取りに使用します。トラスコ品番853-3611質量(g)600爪開き幅(mm)30~80
プーラー スライドハンマープーラー
日平機器¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。トラスコ品番853-3610質量(kg)3.6能力(mm)外側20~80/内側50~90
プーラー グリッププーラーセット
日平機器¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。トラスコ品番853-3618質量(kg)15能力(mm)【セパレータ】30~100
プーラー インサイドスライドハンマープーラー
日平機器¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。トラスコ品番853-3612質量(kg)5.5能力(mm)40~110
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用
日平機器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 3/8
日平機器¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。トラスコ品番853-1832質量(g)150角ドライブsq(mm)3/8sq(9.5mm)
ソケットアダプター フレキシブルエキステンション 1/2
日平機器¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷手の届きにくい狭いスペースでもお使い頂けるユニバーサルジョイントです。トラスコ品番853-1833質量(g)200角ドライブsq(mm)【ドライブ角】1/2sq(12.7mm)
プーラー ホイールプーラー 軽自動車用
日平機器¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。適合軽四輪車トラスコ品番853-3569質量(kg)2寸法PCD(mm)110~140
ブレーキスプリングプライヤ
日平機器¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ 爪交換可能種類その他プライヤ全長(mm)700適合大型車トラスコ品番853-4842質量(kg)3
プライヤー ブレーキスプリングプライヤー 小型車用
日平機器¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。 先端爪は薄爪仕上げ種類その他プライヤ全長(mm)330適合乗用車トラスコ品番853-4843質量(g)350
アダプター セーフティージョーセット V爪用
日平機器(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷HSC-300と組み合わせて安全性を高めるV型補助爪とセーフティージョー、リングのセット。トラスコ品番837-4059寸法(mm)120×100×90質量(g)290
パイプ切断工具 パイプカッティングツール
日平機器¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。切断能力(mm)3~30トラスコ品番852-2809寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16質量(kg)1.8
リール リモコンリール 8m 3芯
日平機器¥31,980税込¥35,1781台10日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。リモコン付属です。カセット式脱着マウントを採用。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8電線仕様-芯数3
リモコンリール
日平機器¥26,980~税込¥29,678~1台10日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。ケース破損防止のガードプレートを採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン電線長さ(m)8幅W×厚さ×高さH(mm)300×105×335