絞り込み
ブランド
  • 三菱重工
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,435)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,571)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
  • 日東工器(1,781)
  • TRUSCO(1,553)
  • RS PRO(1,549)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,399)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,142)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,056)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(947)
  • ベッセル(941)
  • BOSCH(ボッシュ)(931)
  • NAC(長堀工業)(906)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン発電機 三菱重工

    ガソリン発電機

    三菱重工
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    インバータ制御で安定した電力を供給します。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 3.8リットル燃料タンクを搭載、1000ワットの定格出力ベースで約5時間連続運転、コンパクトながらも、大きな力を発揮します。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国士交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械 準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
    仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機使用温度範囲(℃)-10~40全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流1000VA/直流100W乾燥質量(kg)21燃料タンク容量(L)3.8連続運転時間(h)約5(定格時)エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流10/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流 )
  • ガス発電機 三菱重工

    ガス発電機

    三菱重工
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。 インバータ制御で安定した電力を供給します。 2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。 停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。 燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。 燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。 多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。 また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。 (国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル) 大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。 インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。 最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。 MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。 オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。 (1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります) 国内排ガス3次規制に対応しています。
    仕様並列運転:オプション全長(mm)400形式多極回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)330全高(mm)390定格周波数(Hz)50/60切替式定格電圧 DC V12騒音値(dB)91(3/4負荷)エンジン部総排気量(mL)79.6定格出力交流900VA/直流100W全長×全幅W×全高(mm)400×330×390エンジンタイプGM082スパークプラグBPR6HS電流(A)交流/直流9/8.3エンジン形式空冷4サイクルOHVガスエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1オイルセンサー機能あり定格電圧 AC V100潤滑油エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上潤滑油量(L)0.4出力端子2-アース式コンセント(交流)/1-陸式ターミナル(直流)