絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(624)
  • trad(200)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • スーパーツール(426)
  • TRUSCO(1,566)
  • カクダイ(43)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(332)
  • トップ工業(583)
  • ホーザン(464)
  • エスコ(18,974)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,606)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,505)
  • 日東工器(1,951)
  • RS PRO(1,608)
  • BAHCO(バーコ)(1,561)
  • SK11(1,446)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,319)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,235)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](8)
  • 12.7[1/2](2)
組数
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 35(1)
  • 70(2)
  • 80(1)
商品レビュー
  • 以上(87)
  • 以上(105)
  • 以上(110)
  • 以上(114)
価格
  • 1,500円以下(182)
  • 1,500-10,000円(105)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「工具」の検索結果

関連キーワード
  • 工具箱
  • 工具セット
  • 工具入れ
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管カッター E-Value塩ビ管カッターE-Value
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
789税込868
1個
翌々日出荷
家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
689税込758
1個
翌々日出荷
トルクスネジ対応ビットが豊富なセット内容です。ネジに大きな力をかけやすく、また、高さが制限された狭い隙間の作業が可能なオフセット型ドライバーです。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / トルクスネジ用(T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / プラスネジ用(+1・+2・+3)
ケーブルクランプPRO10個 E-ValueケーブルクランプPRO10個E-Value
2,298税込2,528
1セット(10個)
翌々日出荷
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。材質プラスチック
平行定規 E-Value平行定規E-Value
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
高さ調整ベースASSY E-Value高さ調整ベースASSYE-Value
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
トリマー用の部品です。トリマーEWT-450N用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体EWT-450N部品番号65番
深さ調整パーツ E-Value深さ調整パーツE-Value
349税込384
1個
3日以内出荷
垂直ドリルスタンド・角のみドリルスタンド用の部品です。ドリルスタンドSDS45/SKDS45S用の交換部品です。
用途交換用パーツ。適合本体SDS45,SKDS45S部品番号16番
パイプ柄仮枠槌 E-Valueパイプ柄仮枠槌E-Value
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
グラス柄仮枠槌 E-Valueグラス柄仮枠槌E-Value
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
パイプ柄仮枠槌 E-Valueパイプ柄仮枠槌E-Value
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
グラス柄仮枠槌 E-Valueグラス柄仮枠槌E-Value
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
差替式精密ドライバーセット E-Value差替式精密ドライバーセットE-Value
889税込978
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
スタビーツールセット E-ValueスタビーツールセットE-Value
3,598税込3,958
1セット
3日以内出荷
狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
ワイドハンドクランプ E-ValueワイドハンドクランプE-Value
279税込307
1個
当日出荷
傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。
用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
5~24mmの15サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した30pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35・12.7入組点数30pcs商品構成セット数
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35入組点数27pcs商品構成セット数
スタビーラチェットドライバー E-ValueスタビーラチェットドライバーE-Value
799税込879
1本
翌々日出荷
狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本
合体式ラチェットドライバー E-Value合体式ラチェットドライバーE-Value
989税込1,088
1本
翌々日出荷
作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本ギア数43山
差替スタビーボールドライバー E-Value差替スタビーボールドライバーE-Value
319税込351
1本
当日出荷
これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
ボールドライバー E-ValueボールドライバーE-Value
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)75刃先マグネット先端マグネット付
貫通ドライバー E-Value貫通ドライバーE-Value
349税込384
1本
当日出荷
固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)100軸貫通貫通
スタビーボールドライバー E-ValueスタビーボールドライバーE-Value
219税込241
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト入数70取扱説明書(5.35MB)
貫通ボールドライバー E-Value貫通ボールドライバーE-Value
359税込395
1本
当日出荷
固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼軸長(mm)100材質(グリップ)TPR・PP商品構成単品刃先マグネット先端マグネット付軸貫通貫通
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数35pcs
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
789税込868
1枚
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
789税込868
1枚
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
789税込868
1枚
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
799税込879
1枚
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
799税込879
1枚
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 替刃 E-Value替刃式折込鋸 替刃E-Value
799税込879
1枚
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸210mm用の替刃です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。仕様目立て:竹挽作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。仕様目立て:剪定作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き E-Value替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付きE-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)210折込折りたたみ式
エアハンマー E-ValueエアハンマーE-Value
5,898税込6,488
1台
当日出荷
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら