絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • 新ダイワ(378)
  • 工進(205)
  • 三笠産業[工具](148)
  • デンヨー(55)
  • 共立(36)
  • ホンダ(30)
  • 明和製作所(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ゼノア(16)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • EARTH POWER(11)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • ヤンマー(8)
  • 友定建機(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • エクセン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリームパワー エンジンブロワ ナカトミ

    ドリームパワー エンジンブロワ

    ナカトミ(7件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
    用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。風量10m3/min付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグレッド本体質量(kg)4
  • ドリームパワー インバーター発電機 ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機

    ナカトミ(3件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。
    用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー、棒ハンドル幅(mm)450質量(kg)約12.7高さ(mm)380出力(kW)エンジン:1.15(1.5PS)/5000-1奥行(mm)260定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:5定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約63)エンジン部総排気量(mL)53.5連続運転時間(h)約3時間40分~2時間20分交流定格出力(kVA)0.9エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:DC5V/2A×2口(合計4A)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)180コンセントAC100V/9A×2口(合計9Aまで)、DC12V/5A×1口
  • ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw

    ナカトミ
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
    用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2幅(mm)560質量(kg)約34.5高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS連続運転時間(h)約3~6交流定格出力(kVA)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
  • 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ

    小型 家庭用 インバーター発電機

    ナカトミ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
    用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)50/60(切替式)コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)エンジン部総排気量(mL)79連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具