33ページ目: エンジン工具

2,000件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    629,800税込692,780
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
    その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。
    その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
    その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
  • 集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    集塵式エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備
    その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷
    排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備
    その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター
  • エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]

    エンジンハンドカッター

    三笠産業[工具]
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
    軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103
  • トロウェルディスク AJ Tech

    トロウェルディスク

    AJ Tech
    219,800税込241,780
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    トロウェル用のスムージングディスク。完全国内生産にこだわり、安定した品質の商品です。国内の各トロウェルメーカーの機種に対応しており、各メーカー様の互換商品として、ご使用することができます。
  • チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)

    チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

    チャンピオン(Champion)
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
    適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC周波数(Hz)50/60全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン交流電圧(V)100直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530乾燥質量(kg)54.2燃料タンク容量(L)14連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)騒音値(dB(A)/7m)61エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
    全長(mm)555周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25プラグ(ギャップ)0.6~0.7連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火騒音レベル(dB(A))92(LwA)過電流保護(交流/直流)電子式定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)騒音値(dB(A)/7m)57~65
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリープラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61コンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
    形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリープラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式定格出力(kVA)交流:2.5騒音値(dB(A)/7m)65~68コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
  • 輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    459,800税込505,780
    1台
    4日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。
    用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。
    用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4
  • プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC75H

    三笠産業[工具]
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。
    用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7
  • バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター(前後進自在型)

    三笠産業[工具]
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。
    用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
  • タンピング ランマー 三笠産業[工具]

    タンピング ランマー

    三笠産業[工具]
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
    用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
  • 低騒音プレート(防音型) MEIWA

    低騒音プレート(防音型)

    MEIWA
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
    用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
  • ディーゼルインバータ発電機 ヤンマー

    ディーゼルインバータ発電機

    ヤンマー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
    用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式周波数(Hz)50/60切替式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20電圧(V)(50/60Hz)100使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146連続運転時間(h)18交流定格出力(kVA)2相数単相エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動電圧調整方式インバータ制御方式力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA騒音値(dB)(50/60Hz)84潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
  • コードレスツライチカッター(セット品) オグラ

    コードレスツライチカッター(セット品)

    オグラ
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) オグラ

    コードレスツライチカッター(本体のみ)

    オグラ
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
    付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)55定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180騒音レベル(dB(A))35(1m)吐出口径(mm)Φ19(VP-13)空気流量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-T90V・T90H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    7日以内出荷
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
    使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
    仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.2潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)
  • ポータブルガスエンジン発電機 デンヨー

    ポータブルガスエンジン発電機

    デンヨー
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
    用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付電圧調整方式インバータ式力率1潤滑油量(L)0.5出力(kVA)2.2音響パワーレベル(dB)83
  • エンジンブロア MB2100T-W24 Will be

    エンジンブロア MB2100T-W24

    Will be
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)排気量(mL)20.6風量(m3/min)平均10.5乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.4最大風速(m/s)62
  • 充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]

    充電式プレートコンパクター

    三笠産業[工具]
    499,800税込549,780
    1台
    6日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
    仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04
  • 充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]

    充電式タンピングランマー

    三笠産業[工具]
    559,800税込615,780
    1台
    6日以内出荷
    ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。
    仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
  • フィルターシートタフ 2m×25m フジモリ産業

    フィルターシートタフ 2m×25m

    フジモリ産業
    75,980税込83,578
    1巻
    12日以内出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
    仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779アズワン品番67-5588-10
  • モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
  • モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw トンボ工業

    モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw

    トンボ工業
    459,800税込505,780
    1台
    12日以内出荷
    SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
    仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
  • DJI Power 1000 DJI

    DJI Power 1000

    DJI
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。
    用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
  • JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE JESIMAIK

    JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE

    JESIMAIK
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    200V出力を備えたプロユースに対応する5kVAの高出力インバーター発電機。農業機や運搬機といった大型ドローンの現場運用でもご活用いただけます。
    セット内容ドライバー、点火プラグ交換用レンチ、給油ツール、ハンドル、ホイール質量(kg)47ポート数出力:AC×3、DC×1定格電流(A)50(100V時)、25(200V時)騒音値(dB)70燃料タンク容量(L)14.5連続運転時間(h)9.7~4(1/4負荷~100%負荷)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×450定格出力(kVA)5エンジンオイル量(L)0.85排気量(cc)312
  • HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1600i2専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1600i2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具
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
33ページ目: エンジン工具 【通販モノタロウ】