38ページ目: エンジン工具

2,000件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーカッター K1270 16” ハスクバーナ

    パワーカッター K1270 16”

    ハスクバーナ
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    無段階の調整が可能なブレードガードのため、切断物に対して最適な姿勢で作業することが可能です。 切りくずの進入を遮断する完全密閉型トランスミッションで、ドライブベルトを長く使用できる構造になっています。 左右どちらにもブレードを取り付ける事が可能(リバーシブルカッティングアーム)なので、壁際や床面ギリギリの切断ができます。
    質量(kg)13.7ストローク2ストロークエンジン出力(kW)5.8穴径(Φmm)30.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×243×463切断深さ(mm)最大:100/125145最高使用周速度(m/s)90騒音レベル(dB(A))耳元:104振動(m/s2)右ハンドル:6.9、左ハンドル:6.3音響パワーレベル(dB)117ブレード径(Φmm)400排気量(cm3)118.8
  • 前後進コンパクタ 明和製作所

    前後進コンパクタ

    明和製作所
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H) エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]振動板(幅W×長さL)(mm)390×630機械本体質量(kg)150始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])24.5[2500]振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
  • ベーシックランマ 明和製作所

    ベーシックランマ

    明和製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。 シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。 HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。 HR60は低重心で高打撃タイプです。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
  • 低騒音 防音ランマ 明和製作所

    低騒音 防音ランマ

    明和製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
  • 高打撃ランマ 明和製作所

    高打撃ランマ

    明和製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手から腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用でオペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)
  • コンクリートカッタ 明和製作所

    コンクリートカッタ

    明和製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
    軸径(Φmm)ブレード:27方式半自走式冷却方式重力注水式格納時全長(mm)1105水タンク容量(L)45
  • 前後進コンパクタ 明和製作所

    前後進コンパクタ

    明和製作所
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
    始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)
  • インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)

    インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS

    MEIHO(ワキタ)
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
    用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62周波数(Hz)交流電源:50/60切替式定格電圧(V)直流:12定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
  • タッピングランマー用移動車 三笠産業[工具]

    タッピングランマー用移動車

    三笠産業[工具]
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    マルチに使える移動車
    質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
  • インバーター発電機 イチネンTASCO

    インバーター発電機

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様軽量。 別売(お見積り)並列コードコンセントで2台接続し、3.0kVA定格出力可能。<交流> 定格出力…1.6KVA(50Hz、60Hz) 定格電圧…100V 電流…16.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…4.2L 質量…20kg サイズ…W490×D280×H455mm
  • インバーターガソリン発電機(交直両用) イチネンTASCO

    インバーターガソリン発電機(交直両用)

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様低燃費。 良質な電気の供給。<交流> 定格出力…0.9KVA(50Hz、 60Hz) 定格電圧…100V 電流…9.0A(50Hz、 60Hz)<直流> 定格出力…96W 定格電圧…12V 電流…8A 燃料タンク容量…2.5L 質量…12.7kg サイズ…W450×D240×H380mm
  • 水タンクキット 三笠産業[工具]

    水タンクキット

    三笠産業[工具]
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    適合MVH108・158用タンク容量(L)11
  • 高周波エンジンゼネレータ FG仕様 三笠産業[工具]

    高周波エンジンゼネレータ FG仕様

    三笠産業[工具]
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
    周波数(Hz)240電圧(V)48(3相)定格連続
  • バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター MVH仕様

    三笠産業[工具]
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
  • バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター

    三笠産業[工具]
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]
  • パワートロウェル 三笠産業[工具]

    パワートロウェル

    三笠産業[工具]
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
    質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900
  • ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]

    ホワイトマン ハンディタイプ

    三笠産業[工具]
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
  • フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード 三笠産業[工具]

    フロアスクレーパー(ハンディー式) EDDY-Ⅱ用 特殊ブレード

    三笠産業[工具]
    2,098税込2,308
    1枚ほか
    3日以内出荷
  • ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]

    ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ

    三笠産業[工具]
    26,980税込29,678
    1枚
    3日以内出荷
    経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
    用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式静音ブレード

    三笠産業[工具]
    41,980税込46,178
    1枚
    3日以内出荷
    作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
    種別アスファルト/コンクリート兼用穴径(Φmm)27刃厚(mm)3.0刃高(mm)6
  • 吸塵式乾式カッター 三笠産業[工具]

    吸塵式乾式カッター

    三笠産業[工具]
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
    仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(mm)1679×610×970質量(kg)145集塵容量(L)20エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ)集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルターエンジン出力(PS/kW)8.6/6.3ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ)走行タイプ手押し式
  • ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]

    ブロックプレート MVB仕様

    三笠産業[工具]
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
  • プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付

    三笠産業[工具]
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
  • 低騒音型プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    低騒音型プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具]
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • タンピングランマー MTX仕様 三笠産業[工具]

    タンピングランマー MTX仕様

    三笠産業[工具]
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ストローク(mm)(衝撃板)50~80
  • タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]

    タンピングランマー MTR仕様

    三笠産業[工具]
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(機体)1100×370×620、(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100エンジン形式ホンダGX-100 4サイクル打撃力(kN[kgf])毎回4.9~5.4[500~550]エンジン出力(PS/kW)2.9/2.1衝撃10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
  • 錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]

    錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤

    三笠産業[工具]
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
    質量(kg)28回転数(min-1[r.p.m])3200~3350寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412
  • 高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション 三笠産業[工具]

    高周波エンジンゼネレーター FG用 オプション

    三笠産業[工具]
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • K970 3 14インチ ハスクバーナ

    K970 3 14インチ

    ハスクバーナ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004
  • 背負式エンジンブロワ(EBZ7500) ゼノア

    背負式エンジンブロワ(EBZ7500)

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
    質量(kg)9.6風量(m3/min)21.8燃料タンク容量(L)2.1騒音レベル(dB(A))77最大風速(m/s)105.6排気量(cm3)65.6
  • タンピングランマー MTR仕様 三笠産業[工具]

    タンピングランマー MTR仕様

    三笠産業[工具]
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)ストローク(mm)(衝撃板)40~55寸法(mm)(衝撃板)150×270質量(kg)47回転数(min-1[r.p.m])3800~4100本体寸法(mm)1110×370×620エンジン部最大出力ホンダGX-100・2.1(2.9PS)・4サイクル打撃力(kN[kgf])4.9~5.4(500~550)
  • 静音型タンピングランマー 三笠産業[工具]

    静音型タンピングランマー

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様衝撃数Hz:10.7~11.6(644~695:v.p.m)
  • LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 新ダイワ

    LEDバルーン投光機(三脚スタンド式)

    新ダイワ(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
    仕様(マスト落下防止装置)ピン差込み式セット内容全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド材質(マスト)スチール種類全光バルーンタイプ段数2段消費電力(W)25電源商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1500×1300×2565~1755電源電圧(V)単相100脚数(本)3乾燥質量(kg)14電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)13600昇降方式手動伸縮灯数4作業高さ(mm)2565~1755
  • 部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010 YAMAHA(ヤマハ)

    部品 EF4000iSE(7XF1, 2008) 010

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビーガン エンジン コンクリートブレーカー ゼノア

    ビーガン エンジン コンクリートブレーカー

    ゼノア
    699,800税込769,780
    1台
    6日以内出荷
    電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
    打撃数(min-1[回/分])1000排気量(cm3)41.5
  • 並列コードセット マキタ

    並列コードセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
    定格電圧(V)直流:12、交流:100コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • インバータ発電機(ガスエンジン) 新ダイワ

    インバータ発電機(ガスエンジン)

    新ダイワ
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
    用途レジャー・アウトドアから業務用まで仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータトラスコ品番830-3951全長(mm)547質量(kg)56使用温度範囲(℃)-10~40全幅(mm)490全高(mm)618燃料プロパンガス騒音値(dB)83連続運転時間(h)約10(エコ運転時)交流定格出力(kVA)(100V)2.2直流定格出力(A)(12V)8.3
  • EU9IT1JN1用カバー ホンダ

    EU9IT1JN1用カバー

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具