絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(74)
  • 修理(107)
サービス分類
  • 修理(107)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(128)
  • 50,000-100,000円(33)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧工具 :「npk」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
181件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
  • NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業

    NPK ニューマチックオイル

    日本ニューマチック工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
    トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
  • NPKスロットルピン 日本ニューマチック工業

    NPKスロットルピン

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • NPK チッパー 丸込み用部品 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み用部品

    日本ニューマチック工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体AA-00SP(R)、AA -0SP
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • NPK チッパー 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー

    日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
    その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273質量(kg)2.4無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
  • NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 角込み

    日本ニューマチック工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け形状角込み
  • NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm) 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)

    日本ニューマチック工業
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    全長(mm)511質量(kg)1.6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番166-0748質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業

    NPK パネルカッタ NBH-400用

    日本ニューマチック工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
  • NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 30019

    日本ニューマチック工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • NPK オートチゼラ 30070 日本ニューマチック工業

    NPK オートチゼラ 30070

    日本ニューマチック工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
  • NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ 日本ニューマチック工業

    NPK NPK 3mm軸用コレットブッシュ

    日本ニューマチック工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-1418適合機種RG-16AK、 RG-25、 RG-38CA、 RG-38CX、 RG-382A、 RG-383チャック内径(Φmm)3
  • NPK ツーハンマインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    NPK ツーハンマインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    トラスコ品番753-3942質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK アングルグラインダ

    日本ニューマチック工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用

    日本ニューマチック工業
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式) 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
  • NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028

    日本ニューマチック工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ディガ 30014 日本ニューマチック工業

    NPK ディガ 30014

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量で横打ちが可能です。
    用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
  • NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
  • NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017

    日本ニューマチック工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーダイグラインダ標準品 10140

    日本ニューマチック工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
    用途スポット溶接の修正やバリ取りに仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番753-4388セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)174無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 250mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0166適合機種NF-20用チゼル全長(mm)250質量(g)152
  • NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027 日本ニューマチック工業

    NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027

    日本ニューマチック工業
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌日出荷
    狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
    用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1最大締付トルク(N・m)135ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK スペーサ 日本ニューマチック工業

    NPK スペーサ

    日本ニューマチック工業
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番795-1426適合機種NHG-65D、NHG-65LD質量(g)32
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20181

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番753-4353
  • NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023

    日本ニューマチック工業
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌日出荷
    立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 300mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0167適合機種NF-20用チゼル全長(mm)300質量(g)182
  • NPK インパクトレンチ本体 25832 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ本体 25832

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等にトラスコ品番753-4299全長(mm)464無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)2300ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20187

    日本ニューマチック工業
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番753-4370
  • NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183 日本ニューマチック工業

    NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
    用途緩め作業の多い自動車整備などにトラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)1800ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
  • NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ ロングアンビル 25833

    日本ニューマチック工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-0181
  • NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ 日本ニューマチック工業

    NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)用ハンマ

    日本ニューマチック工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合NW-800
  • NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032

    日本ニューマチック工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3624セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)502ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

npk特集
おすすめ人気ランキング
空圧工具