VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)当日出荷から33日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
工業用シリンジVAN(翼工業)(7件のレビュー)当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
VANメタルピストン 1ml微量用VAN(翼工業)翌々日出荷から12日以内出荷
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
VAN金属連結針VAN(翼工業)翌々日出荷から33日以内出荷
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
工業用注射器 10mLVAN(翼工業)22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)15日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ17G針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150角度(°)針先:90材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ仕様針基:ロック基アズワン品番61-9093-43
工業用注射器 20mLVAN(翼工業)22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
褐色硝子注射筒VAN(翼工業)24日以内出荷から25日以内出荷
光に弱い液体や分析用に適した遮光タイプのガラス注射器です。
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3