粉砕槽 カッター付大阪ケミカル当日出荷
仕様オプション型式PN-M17品名粉砕槽・カッター付
ハミルトンマイクロシリンジ 705N大阪ケミカル当日出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705N容量(μL)50針ゲージ22S
ディスポシリンジ キャップ大阪ケミカル(1件のレビュー)当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
テフゼルチューブ 0.75×1.59mm大阪ケミカル5日以内出荷
塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
ハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル当日出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
LPPポリマーバイアル 1.5mL大阪ケミカル5日以内出荷
仕様入数単位:pk材質PP形状平底色透明サイズ12Φ×32mm容量(mL)1.5品名LPPポリマーバイアルねじ規格9-425入数100
マイティーブレンダープラス大阪ケミカル5日以内出荷
回転数6000~19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2大阪ケミカル当日出荷から6日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
カッターのみ 75mL用大阪ケミカル6日以内出荷
仕様入数単位:個材質ステンレス型式PN-K08容量(mL)75品名カッターのみ対応機種PN-K02用部品
カッターアセンブリー 75mL用大阪ケミカル6日以内出荷
仕様入数単位:個材質ステンレス型式PN-K07容量(mL)75品名カッターアセンブリー対応機種PN-K02用部品
μシリンジフィルタ GF大阪ケミカル4日以内出荷から6日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用
他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。
溶出試験および一般的なろ過に最適です。
ハミルトンマイクロシリンジ 701RN大阪ケミカル6日以内出荷
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701RN容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5大阪ケミカル6日以内出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 702N大阪ケミカル3日以内出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式702N容量(μL)25針ゲージ22S
HPLC用シリンジ 710SNR大阪ケミカル3日以内出荷
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。型式710SNR容量(mL)0.10容量(μL)100針ゲージ22S
μシリンジフィルタ RC大阪ケミカル¥10,980~税込¥12,078~
1箱(100個)
6日以内出荷
親水性
クロマトグラフィーでの水溶液・溶媒のろ過に使用
培養物質との結合性が極めて低いため生体分子のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱メンブレン再生セルロース入数100入
マイティーブレンダープラス大阪ケミカル5日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3