カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.25(1)
- 0.5(4)
- 0.8(4)
- 1(7)
- 1.15(3)
- 1.3(4)
- 1.6(4)
- 2(8)
- 2.15(2)
- 3(5)
- 3.15(2)
- 3.7(2)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(7)
- 7(5)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(4)
- 12(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1(3)
- 1.3(3)
- 1.6(3)
- 2(4)
- 2.3(3)
- 2.6(3)
- 3(5)
- 3.2(3)
- 4(5)
- 4.2(2)
- 5(5)
- 5.2(2)
- 6(7)
- 7(4)
- 8(6)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(2)
- 13(3)
- 14(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(7)
- 樹脂(12)
色
イエロー(1)
クリア(5)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.305(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(90)
- 1.2(15)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 7.5(4)
- 10(96)
- 11(2)
- 15(22)
- 16(2)
- 20(52)
- 30(19)
- 40(7)
- 50(31)
- 100(37)
- 120(2)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- アラム(4)
- ナリカ(4)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヤマト科学(1)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 三商(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- Matex(1)
アラム・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]・EYELA(アイラ/東京理化器械)・アズワン・コクゴ・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・ヤマト科学・タイガースポリマー・八興・神田ゴム化学・三商・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599~税込¥17,159~1巻(5m)当日出荷から8日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
チューブポンプ用チューブ(タイゴン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)当日出荷米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。長さ(m)5材質タイゴン色透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(シリコン)
EYELA(アイラ/東京理化器械)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(5m)当日出荷チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥5,524~税込¥6,076~1巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
サーマレックス 内径Φ9 5m
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム¥5,498税込¥6,0481巻(5m)5日以内出荷高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥62,980~税込¥69,278~1巻4日以内出荷から6日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)
ソフロンケトンチューブ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から8日以内出荷柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。長さ(m)5最高使用温度(℃)60![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷から8日以内出荷透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個12日以内出荷吐出精度が高く流量の再現性にすぐれ、微量の送液に適します。正転・逆転がスイッチ切換えで簡単にできます。MP-3型をベースにチューブケースの交換でMP-3A、3B、32、32A、32B型への変更ができます。全長(m)5


















![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)




![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)