絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(14)
  • 7(10)
  • 8(18)
  • 9(14)
  • 10(14)
  • 12(10)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(10)
  • 20(2)
  • 25(7)
  • 32(4)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 9(7)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 11.5(5)
  • 12(8)
  • 13(7)
  • 13.5(4)
  • 14(5)
  • 14.5(6)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 25(3)
  • 26(6)
  • 33(6)
材質
  • ゴム(5)
  • シリコン(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(7)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(9)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.305(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 1(90)
  • 1.2(15)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 5(24)
  • 7.5(4)
  • 10(96)
  • 11(2)
  • 15(22)
  • 16(2)
  • 20(52)
  • 30(19)
  • 40(7)
  • 100(37)
  • 120(2)
  • 200(5)
ブランド
  • 三商(11)
  • コクゴ(10)
  • タイガースポリマー(3)
  • 八興(2)
  • アラム(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三友(1)
  • 潤工社(1)
三商・コクゴ・タイガースポリマー・八興・アラム・弘進ゴム・三友・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥9,558~税込¥10,514~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(50m)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール色透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥16,008~税込¥17,609~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥6,920税込¥7,612
    1セット(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1箱(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    ¥18,016~税込¥19,818~
    1ケース
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • スパイラルチューブ コクゴ

    スパイラルチューブ

    コクゴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
  • 水道用ホース 三商

    水道用ホース

    三商
    ¥519~税込¥571~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(1m)
    7日以内出荷
    長さ(m)1定尺(m)50材質軟質PVC
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(50m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー色白
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(50m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • マルチウルトラホース 三商

    マルチウルトラホース

    三商
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
  • マルチウルトラホースマークⅡ 三商

    マルチウルトラホースマークⅡ

    三商
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1m)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    色透明長さ(m)1定尺(m)50
  • シリコンチューブ 三友

    シリコンチューブ

    三友
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱、耐寒、絶縁に優れたチューブです。
    材質シリコン
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個(50m)
    4日以内出荷
チューブ/ホース類