絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.5(24)
  • 1(57)
  • 1.59(17)
  • 2(92)
  • 3(93)
  • 4(136)
  • 5(101)
  • 6(164)
  • 6.35(18)
  • 7(83)
  • 8(136)
  • 9(104)
  • 10(106)
  • 12(97)
  • 13(21)
  • 15(64)
  • 18(30)
  • 19(40)
  • 25(43)
外径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 4(21)
  • 5(1)
  • 19(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
材質
  • シリコン(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(18)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(3)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(11)
  • 50(2)
  • 100(5)
  • 200(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 潤工社(9)
  • アズワン(6)
  • コクゴ(3)
  • アオイ(3)
  • 三商(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
モノタロウ・潤工社・アズワン・コクゴ・アオイ・三商・タイガースポリマー・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥509税込¥560
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥5,524税込¥6,076
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 半導電透明PUチューブ 潤工社

    半導電透明PUチューブ

    潤工社
    ¥3,640税込¥4,004
    1巻(20m)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
    用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに使用温度範囲(℃)-20~60材質PU(ポリウレタン)色透明使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(20m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    使用真空圧力(kPa)-100長さ(m)10材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    色透明
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社

    ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

    潤工社
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー色乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ ミリサイズ 淀川ヒューテック

    PTFEチューブ ミリサイズ

    淀川ヒューテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
    用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
  • ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
    最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明のみ連続使用温度(℃)-55~105
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ/ホース類