絞り込み
内径(Φmm)
  • 38
  • 0.5(24)
  • 1(57)
  • 1.59(17)
  • 2(92)
  • 2.5(26)
  • 3(93)
  • 4(136)
  • 5(101)
  • 6(164)
  • 6.35(18)
  • 7(83)
  • 8(136)
  • 9(104)
  • 10(106)
  • 12(98)
  • 13(21)
  • 15(63)
  • 18(30)
  • 19(40)
  • 25(42)
外径(Φmm)
  • 44(2)
  • 46.2(1)
  • 48(5)
  • 58(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
色
  • 色クリア(3)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 10(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
ブランド
  • アラム(3)
  • 八興(2)
  • 三商(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
アラム・八興・三商・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥9,359~税込¥10,295~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    色透明
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • ビニール管 軟質PVC製 三商

    ビニール管 軟質PVC製

    三商(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1m)
    7日以内出荷
    長さ(m)1定尺(m)50材質軟質PVC
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • SUPER柔軟フッ素スプリング 八興

    SUPER柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥489,800税込¥538,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    9日以内出荷
    WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。
    内容1m
  • ARAMECシリコンチューブ アラム

    ARAMECシリコンチューブ

    アラム
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷
    汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    内容1m
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(50m)
    4日以内出荷
チューブ/ホース類