絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(24)
  • アラム(19)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ユニバーサル(17)
  • 三商(15)
  • ニチアス(13)
  • コクゴ(10)
  • タイガースポリマー(6)
  • サンゴバン(4)
  • 中興化成工業(3)
  • タイゴン(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 潤工社(2)
  • フロンケミカル(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • フロン工業(2)
  • ウシオライティング(1)
  • グンゼ(1)
  • 八興(1)
内径(Φmm)
  • 2
  • 0.5(45)
  • 0.8(34)
  • 1(99)
  • 2.5(42)
  • 3(156)
  • 4(230)
  • 5(164)
  • 6(264)
  • 6.35(40)
  • 7(140)
  • 8(235)
  • 9(170)
  • 10(177)
  • 12(144)
  • 13(41)
  • 15(99)
  • 18(41)
  • 19(66)
  • 25(63)
外径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(40)
  • 3.5(7)
  • 4(110)
  • 5(11)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(7)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 30(3)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(56)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(21)
  • 色レッド(4)
ホース長さ(m)
  • 0.0025(1)
  • 0.02(1)
  • 0.68(1)
  • 1(30)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(10)
  • 7.5(2)
  • 10(45)
  • 11(1)
  • 15(11)
  • 20(21)
  • 50(4)
  • 100(8)
  • 200(4)
材質
  • ゴム(7)
  • シリコン(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(75)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
80税込88
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
80税込88特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
159税込175
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
208税込229
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
279税込307特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
479税込527特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,079税込2,287特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
欠品中
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
56税込62
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,317税込1,449
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(7.5m)
当日出荷から10日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
439税込483
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
239税込263
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,317税込2,549
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
5,098税込5,608特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
419税込461特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
409税込450
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
59税込65
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
749税込824
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
419税込461
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,247税込4,672
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
5,643税込6,207
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)-70~260
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
349税込384
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
1,390税込1,529
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
129税込142
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
チューブ/ホース類