絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
外径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 日本理化学器械(NRK)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(155)
  • TGK(東京硝子器械)(101)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(83)
  • アラム(62)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(31)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • ユニチューブ#6 6×8.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#6 6×8.5

    日本理化学器械(NRK)
    4,349税込4,784
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#9 9×13 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#9 9×13

    日本理化学器械(NRK)
    1,759税込1,935
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#8 8×11.5 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#8 8×11.5

    日本理化学器械(NRK)
    1,329税込1,462
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#7 7×10 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#7 7×10

    日本理化学器械(NRK)
    1,269税込1,396
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#4 4×5.8 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#4 4×5.8

    日本理化学器械(NRK)
    579税込637
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#15 15×20 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#15 15×20

    日本理化学器械(NRK)
    15,999税込17,599
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#12 12×16 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#12 12×16

    日本理化学器械(NRK)
    2,659税込2,925
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ#10 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ#10

    日本理化学器械(NRK)
    2,029税込2,232
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃
    仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    耐熱温度範囲:-50℃~+115℃。耐薬品性、耐油性、耐オゾン性に優れています。
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    509税込560
    1本(1m)
    7日以内出荷
    耐熱温度範囲は-50~+115℃。 耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
チューブ/ホース類