カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,234)
- Merck(メルクミリポア)(1,139)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(800)
- tantore(757)
- フロンケミカル(684)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(616)
- ケニス(582)
- アラム(364)
- 武藤化学(337)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- 林純薬工業(298)
- コクゴ(297)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(262)
- アイシス(187)
- ブランドをもっと見る
特価

ユニチューブ#6 6×8.5
日本理化学器械(NRK)¥4,349~税込¥4,784~1本4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:6×8.5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#12 12×16
日本理化学器械(NRK)¥2,659~税込¥2,925~1本5日以内出荷から10日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:12×16mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ガラス粉末ロート 672シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,899税込¥7,5891個5日以内出荷仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
ユニポンプ UP-2 トグルスイッチ式
日本理化学器械(NRK)¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷完全無油式です。ダイアフラム式で、ポンプのオイルが一切不要です。ユニフロンコーティングしてあり、清浄なエアーで使用できます。ガス移送実験用や医療用など広範な用途に対応します。圧力・真空をモニターでき、ツマミで調整できます。(UP-5のみ)。モータ熱損保護装置付きです。型式UP-2質量(kg)約 3.3摘要ー外形寸法(mm)W150×D250×H160管径(Φmm)吸気・排気・接続口外径 :9到達圧力(kPa)73.3モーターコンデンサー式加圧圧力(kPa)245排気速度15L/min使用環境温度(℃)+10~+40
ユニチューブ#9 9×13
日本理化学器械(NRK)¥1,759~税込¥1,935~1本4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:9×13mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#8 8×11.5
日本理化学器械(NRK)¥1,329~税込¥1,462~1本4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:8×11.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#7 7×10
日本理化学器械(NRK)¥1,269~税込¥1,396~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:7×10mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#4 4×5.8
日本理化学器械(NRK)¥579~税込¥637~1本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:4×5.8mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#15 15×20
日本理化学器械(NRK)¥15,999~税込¥17,599~1本6日以内出荷から9日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:15×20mm●定尺:30m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
ユニチューブ#10
日本理化学器械(NRK)¥2,029~税込¥2,232~1本5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃~117℃仕様●内径×外径:10×14.5mm●定尺:50m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明
デシパック セット DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,398税込¥8,1381セット6日以内出荷仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:90・110・130・150・170・190・210・230・250・270mm(10本組)●※シールの中心から●コード番号:647-270GSアズワン品番65-8683-81
デシパック セット DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷仕様●材質:シリコン製●※寸法mm:100・120・140・160・180・200・220・240・260・280・300・320・340・360・380・400・420mm(17本組)●※シールの中心から●コード番号:647-420GSアズワン品番65-8683-83
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷仕様●※寸法mm:280●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ240●コード番号:648-280Nアズワン品番65-8683-73
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷仕様●※寸法mm:100●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:●コード番号:648-100Nアズワン品番65-8683-64
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷仕様●※寸法mm:380●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:647-380Sアズワン品番65-8683-61
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様●※寸法mm:240●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ180,Φ210●コード番号:647-240Sアズワン品番65-8683-54
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷仕様●※寸法mm:370●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ300●コード番号:648-370Nアズワン品番65-8683-45
ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150色白材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-95
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷仕様●色:白●呼称径:180●中板径:158●内径:180●全高:260●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-180色白材質(本体)ガラスアズワン品番65-8682-84
P.P粉末ロート 677シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,699税込¥1,8691個6日以内出荷仕様●直径 mm:80●足径 mm:15●オートクレーブ可ポリプロピレン製●コード番号:677-080アズワン品番65-8682-36
硬質ロート角度付 670シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,999税込¥2,1991個6日以内出荷仕様●直径 mm:70●材質 JR-1●コード番号:670-0070アズワン品番65-8682-18
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥14,980税込¥16,4781セット(10枚)6日以内出荷仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
目盛入等圧ロート(PTFE コック) 126シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷栓は付いておりません。仕様●TS上部:29●TS下管:29●容量 mL:1000●コード番号:126-29180アズワン品番65-8680-74
分液ロート目盛入(PTFE コック) 165シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥38,999税込¥42,8991個6日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:19●容量 mL:50●コード番号:165-19050アズワン品番65-8680-41
分液ロート円筒型(PTFE コック) 161シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:19●容量 mL:300●コード番号:161-19300アズワン品番65-8680-37
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)茶 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥40,499~税込¥44,549~1個6日以内出荷から7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート スキーブ型(PTFE コック)白 1002シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥26,999税込¥29,6991個6日以内出荷仕様●TS摺部:24/40●容量 mL:100●色:白●コード番号:1002-24100アズワン品番65-8679-84
分液ロート スキーブ型(ガラスコック)茶 166シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥44,999~税込¥49,499~1個6日以内出荷から7日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。
分液ロート(PTFE コック)茶 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥38,999税込¥42,8991個6日以内出荷※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス 1"です。仕様●TS摺部:15/25●容量 mL:50●色:茶●茶褐色は受注製作●コード番号:1001-050Bアズワン品番65-8679-52
分液ロート(PTFE コック)白 1001シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥43,999税込¥48,3991個7日以内出荷仕様●TS摺部:29/42●容量 mL:1000●色:白●コード番号:1001-29180アズワン品番65-8679-48
導入アダプター 084シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥18,999税込¥20,8991個7日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:084-1519アズワン品番65-8674-73